カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(95)
  • テイルウォーク(46)
  • イスカル(40)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • オンダ製作所(22)
  • StarTech.com(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • ワルター(8)
  • j5 create(8)
  • サンワサプライ(6)
  • シヤチハタ(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • NOLAN(6)
  • PROST's(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • フジキン(5)
  • Intel(インテル)(5)
  • KEF(ケーイーエフ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「in6」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極定格電圧 = 250 V acIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro モンキーレンチ RS PRO

    RS Pro モンキーレンチ

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジョー容量 = 20mm全体長さ = 6 in仕上げ = Phosphate材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro調整可能スパナ. 調整可能な各種スパナをプライベートレーベルシリーズから選択できます。クロムバナジウムスチール製で高精度な焼入れのリン酸塩仕上げにより、高品質な製品を実現しています。最大HRC 48の熱処理によって、毎日の使用に耐えるように設計されています。耐腐食性仕上げにより、さまざまな環境下での使用に適しています。. 特長 / 利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ. 規格. ISO6787規格に従って製造
  • RS PRO コモンブロック RS PRO

    RS PRO コモンブロック

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コモンブロック RS PRO

    RS Pro コモンブロック

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 12ケーブルサイズ = 10 → 5 AWG定格電流 = 100A端子方法 = 埋め込みネジ長さ = 104.5mm幅 = 32.5mm高さ = 36.5mm色 = クリア定格電圧 = 450 VケーブルCSA = 16 mm2, 6 mm2最高使用温度 = +85℃Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コモンブロック RS PRO

    RS Pro コモンブロック

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 11ケーブルサイズ = 10 → 2 AWG定格電流 = 170A端子方法 = 埋め込みネジ長さ = 58mm幅 = 43mm高さ = 42mm色 = クリア定格電圧 = 450 VケーブルCSA = 35 mm2, 6 mm2最高使用温度 = +85℃Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応