カテゴリ

  • 制御機器(717)
  • メカニカル部品(109)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 保管用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • EPSON(6)
  • プレジール(1)
  • 日本ナインスター(4)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
  • マルヤス電業(458)
  • SIEMENS(181)
  • BULGIN(180)
  • シュナイダーエレクトリック(174)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(161)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(124)
  • Qlight(112)
  • フエニックス・コンタクト(109)
  • ハーティング(94)
  • omron(オムロン)(93)
  • SMC(85)
  • AMPHENOL(83)
  • SICK(73)
  • エスコ(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(853)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip01」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
883件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO IP20 LEDテープ RS PRO

    RS PRO IP20 LEDテープ

    RS PRO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
  • 圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO

    圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm

    RS PRO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付 RS PRO

    RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, Mini USB B → Mini USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, Mini USB B → Mini USB B

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    RS Pro オス Mini USB B- メス Mini USB B USB 延長ケーブル、 200 mm過酷な条件下で電子機器をリンクする必要がある場合は、防水等級のケーブルが不可欠です。この 200 mm オス - メス Mini USB B-Mini USB B ケーブルは、船舶用電子機器、軍用エンジニアリングから、全天候型イベントの照明セットアップまで、幅広い用途に適しています。 このケーブルは、一方の端に Mini USB B プラグ、もう一方の端に Mini USB B レセプタクルを備えています。コネクタは銅合金製で、優れた導電性と金めっきが施されているため、耐腐食性も備えています。どちらも温度の変化に耐えられるように、黒色の熱可塑樹脂で覆われています。 この IP67 等級の製品は、水深 1 メートルで 30 分間の防水性と防塵性を備えています。RS Pro シリーズの一部であるこのアセンブリは、国際規格に厳しいテストを受けています。温度保護だけでなく、電圧サージにも耐性があります。特長と利点.ミニ USB B-Mini USB B ケーブル .オス - メスコネクタ . IP67 等級の防水性と耐汚れ性を備えています .腐食を防ぐための金メッキ接続 .黒色の熱収縮耐性熱可塑樹脂でハウジング .長さ 200 mm .優れた絶縁抵抗 .電圧と熱衝撃のサージに耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67定格シリーズ = GT114200RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トグルスイッチ RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO USBコネクタ Type-C C, メス パネルマウント RS PRO

    RS PRO USBコネクタ Type-C C, メス パネルマウント

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 赤外線式温度計 RS PRO

    RS PRO 赤外線式温度計

    RS PRO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO デジタル計数率計及び積算カウンタ RS PRO

    RS PRO デジタル計数率計及び積算カウンタ

    RS PRO
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22mm 、 カットアウト幅:44.8mm 、 表示桁数:7 、 文字の高さ寸法:6.5 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 RS Proレートインジケータ / 積算カウンタ. 7桁(6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー パネル取り付け 広い入力信号検出範囲 0.01 Hz → 20 kHz 広い積算カウンタ範囲 1 → 9999999 広いレート範囲 1 → 999999 レートインジケータのプリスケール機能 レートインジケータ / 積算カウントのアラーム機能 パスワード対応 信号オーバーレンジ表示 IP40 (前面)、IP20 (ターミナル)、IP30 (ハウジング)保護
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)100光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO USBコネクタ Type-C C, メス パネルマウント RS PRO

    RS PRO USBコネクタ Type-C C, メス パネルマウント

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ソケットUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO

    RS PRO IP65 LEDテープ

    RS PRO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 接続ヘッド 温度センサ用 RS PRO

    RS Pro 接続ヘッド 温度センサ用

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱電対接続ヘッド併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPP最大温度 = 170℃KNE、鋳造アルミ. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 10mm 長さ 515mm PET、ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 10mm 長さ 515mm PET、ゴム

    RS PRO
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Zセクションドライブベルト. RS PROのZドライブベルトのパワーを確認してください。改良されたフィルタを使用して、ニーズに合わせて最適なベルトを簡単に閲覧して選択できます。メーカーの特殊コンパウンドPET、ゴム素材は、クラックに対する耐性と低伸縮性を備え、ドライブベルトの寿命と性能を向上させます。すべての購入で優れた耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性を実現します。RS PROのZドライブベルトを使用して、プロジェクトに必要な品質を実現します。特長. ZセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
    仕様ベルト部 = Z外部長 = 553mm日付の長さ = 537mm内径長さ = 515mmトップ幅 = 10mm高さ = 6mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 50mm長さ = 515mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 10mm 長さ 480mm PET、ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 10mm 長さ 480mm PET、ゴム

    RS PRO
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Zセクションドライブベルト. RS PROのZドライブベルトのパワーを確認してください。改良されたフィルタを使用して、ニーズに合わせて最適なベルトを簡単に閲覧して選択できます。メーカーの特殊コンパウンドPET、ゴム素材は、クラックに対する耐性と低伸縮性を備え、ドライブベルトの寿命と性能を向上させます。すべての購入で優れた耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性を実現します。RS PROのZドライブベルトを使用して、プロジェクトに必要な品質を実現します。特長. ZセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
    仕様ベルト部 = Z外部長 = 518mm日付の長さ = 502mm内径長さ = 480mmトップ幅 = 10mm高さ = 6mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 50mm長さ = 480mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 710mm PET、ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 710mm PET、ゴム

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
    仕様ベルト部 = A外部長 = 760mm日付の長さ = 740mm内径長さ = 710mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 710mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィードスルー USB コネクタ A to B, メス パネルマウント RS PRO

    RS PRO フィードスルー USB コネクタ A to B, メス パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro USB 3.0 A-B 金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB A-B フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業用途や娯楽用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB A-B コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されています。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDストリップ RS Pro, 白 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, 白 1m

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。 LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 4000 → 4500K標準.輝度フラックス lm/m = 450lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDストリップ RS Pro, 青 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, 青 1m

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 青主波長 = 470 nm標準.輝度フラックス lm/m = 40lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリード定格電流 = 600mARS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9981 6極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9981 6極

    RS PRO
    ¥969税込¥1,066
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mm

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 60 mm高さ = 30 mm幅 = 54.9 mm外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBコネクタ Type-C C, メス パネルマウント RS PRO

    RS PRO USBコネクタ Type-C C, メス パネルマウント

    RS PRO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = PCBUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBコネクタ Type-A A, メス パネルマウント RS PRO

    RS PRO USBコネクタ Type-A A, メス パネルマウント

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-A動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, コントロールボックス RS PRO

    RS PRO, コントロールボックス

    RS PRO
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO グレー グレー RS PRO

    RS PRO グレー グレー

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    取付方式表面実装
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形

    RS PRO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 20 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。20 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗 >は 100 M Ω です 20 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° CmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 300 x 300 x 210mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 300 x 300 x 210mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様外部高さ = 300 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 210mm外形寸法 = 300 x 300 x 210mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルエンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, Micro USB B → USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, Micro USB B → USB B

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro防水Micro USB A-Bケーブルアセンブリ
    仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67等級, RoHS対応シリーズ = GT11A200RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 容量センサ RS PRO

    RS PRO 容量センサ

    RS PRO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y マット仕上げ BS規格標準 RS PRO

    RS PRO Y マット仕上げ BS規格標準

    RS PRO
    ¥259税込¥285
    1個
    翌々日出荷
    取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO N マット仕上げ BS規格標準 RS PRO

    RS PRO N マット仕上げ BS規格標準

    RS PRO
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
    仕様ギャング数:1奥行き:16mm材質:尿素ホルムアルデヒドアース端子:なし幅:86.6mm長さ:86.6mmカラー:白寸法:86.6 x 86.6 x 16mmIP定格:IP20取り付け規格:BS規格標準高さ:86.6mmSurface Pattress Back Boxes. White surface pattress boxes. Choice of single or double gang.取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンジット オス ブッシュ RS PRO

    RS PRO コンジット オス ブッシュ

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    継手オス ブッシュ
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9984 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9984 3極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:35 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 997 5極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 997 5極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数:5取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9983 6極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9983 6極

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
...