カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- EPSON(5)
- プレジール(1)
- サンエス(8)
- ICOM(アイコム)(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- ハーティング(5)
- ABB(5)
- LAPP(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- iiyama(イイヤマ)(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- SIEMENS(4)
- SCHMERSAL(4)
- 昭電(4)
- unitech(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ip11」の検索結果

RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 220 V ac
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd定格電流 = 3 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、220 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造端子の種類リードワイヤー発光色赤保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮
RS PRO¥23,980税込¥26,3781袋(5個)7日以内出荷仕様ネジ径 = M16材質 = ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径 = 11mm最小ケーブル径 = 7mm色 = メタリックIP レーティング = IP68最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +135℃スタンダード メット = CE, EN 50262EN50262. ロックナットは付属しません。. RS Pro IP68メトリックケーブルグランド. このRS Proグランドは遮蔽ケーブル用で、ケーブルのシールドをエンクロージャ遮蔽システムに接続するようになっています。このため、2つの先細リングを使用してシールドエンドレススプリングワッシャに力をかけ、シールドに押し付けて接触を確実にします。組み立てはシンプルで、シールドを露出させ、スプリングとワッシャを取り付け、黄銅製ケーブルグランドアセンブリを締め付けます。このグランドによってシールドとハウジングを結合できます。. 特長と利点. IP68保護等級. すばやく簡単に組み立て可能. 耐候性と耐薬品性に優れたサンプレーン(ポリオレフィン)ラバーシールRoHS指令(10物質対応)対応