カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Festo(12)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • イスカル(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • ヨシタケ(4)
  • 日恵製作所(4)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • SICK(4)
  • マザーツール(3)
  • QBRICK(3)
  • SIEMENS(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 長野計器(1)
  • 日動工業(1)
  • ハネウェル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip200-100」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ジャンクションボックス, スチール, オレンジ, 200 x 150 x 100mm IP65 RS PRO

    RS PRO ジャンクションボックス, スチール, オレンジ, 200 x 150 x 100mm IP65

    RS PRO
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 L x W x H = 200 x 150 x 100mm材質 = スチール長さ = 200mm奥行 = 150mm高さ = 100mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:200 mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:200 mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製ヒートシンクエンクロージャ. RS PRO ブランドのアルミ製ヒートシンクエンクロージャをご紹介します。高品質で効果的なエンクロージャ製品です。電気部品の収容や内部温度の調整に最適です。この汎用ヒートシンクエンクロージャ製品は、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 RS Pro Durable ヒートシンクケースはアルミ製で、押出ヘビーデューティサイドフレームを備えていて、内部部品及びコンポーネントの優れた強度と高効率の冷却を実現します。このヒートシンクエンクロージャは、黒の粉体コーティング仕上げで、スタイリッシュで美しい仕上げが施され、幅広い用途に適合します。 このアルミヒートシンクエンクロージャには、すばやく簡単に組み立てられるように必要な固定具とアクセサリが含まれており、 IP40 等級の保護性能を備えています。特長と利点. Durable 高品質な筐体を実現するために、アルミニウム製 ヘビーデューティフレームを押し出し、内部部品の効果的な冷却と強度を実現 さまざまな用途に合わせて、さまざまなサイズが用意されています 迅速簡単な組み立て 黒粉体コーティング仕上げのスタイリッシュな外観. 規格と材料:. IEC-60297-3 に適合 プレミアムグレードのアルミシート AL 5052 、押出 AA 6063 アルミ合金 ISO 9001:2015 および ISO 14001 2015 に基づいて設計および製造されています すべての材質は RoHS に準拠しています。用途. ヒートシンクケースは、専門家や愛好家によって使用されるエンクロージャの一種で、一般に電気部品やコンポーネントの収容に使用されます。その多くは、使用時に熱を発生させることができます。ヒートシンクエンクロージャは、通気性又は押出フレームを備え、内部温度を調節して効率的に放熱できるため、内部コンポーネントの損傷や破損を防止できます。 ヒートシンクエンクロージャは、以下のようなさまざまな用途で使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このヒートシンクエンクロージャは、 IP40 保護等級で、工具やワイヤなどの液体から保護します。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。付属品. RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャには、次のようなフルエンクロージャを組み立てるのに必要 X2 押し出しサイドフレーム TOP カバー 1 底部カバー 1 X1 フロントパネル x1 背面パネル x8 ネジ ゴム脚 5. エンクロージャを変更できますか?. この RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャシリーズは、ハンドル、ファンなどのさまざまなアクセサリを取り付けられるように変更することができます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルの穴開けやパンチ穴などの変更を行わないでください。
    仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 200 mm高さ = 175 mm幅 = 100 mm外形寸法 = 200 x 100 x 175mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = EAB重量 = 1280gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:41 mm, 奥行き:200 mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:41 mm, 奥行き:200 mm

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製ヒートシンクエンクロージャ. RS PRO ブランドのアルミ製ヒートシンクエンクロージャをご紹介します。高品質で効果的なエンクロージャ製品です。電気部品の収容や内部温度の調整に最適です。この汎用ヒートシンクエンクロージャ製品は、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 RS Pro Durable ヒートシンクケースはアルミ製で、押出ヘビーデューティサイドフレームを備えていて、内部部品及びコンポーネントの優れた強度と高効率の冷却を実現します。このヒートシンクエンクロージャは、黒の粉体コーティング仕上げで、スタイリッシュで美しい仕上げが施され、幅広い用途に適合します。 このアルミヒートシンクエンクロージャには、すばやく簡単に組み立てられるように必要な固定具とアクセサリが含まれており、 IP40 等級の保護性能を備えています。特長と利点. Durable 高品質な筐体を実現するために、アルミニウム製 ヘビーデューティフレームを押し出し、内部部品の効果的な冷却と強度を実現 さまざまな用途に合わせて、さまざまなサイズが用意されています 迅速簡単な組み立て 黒粉体コーティング仕上げのスタイリッシュな外観. 規格と材料:. IEC-60297-3 に適合 プレミアムグレードのアルミシート AL 5052 、押出 AA 6063 アルミ合金 ISO 9001:2015 および ISO 14001 2015 に基づいて設計および製造されています すべての材質は RoHS に準拠しています。用途. ヒートシンクケースは、専門家や愛好家によって使用されるエンクロージャの一種で、一般に電気部品やコンポーネントの収容に使用されます。その多くは、使用時に熱を発生させることができます。ヒートシンクエンクロージャは、通気性又は押出フレームを備え、内部温度を調節して効率的に放熱できるため、内部コンポーネントの損傷や破損を防止できます。 ヒートシンクエンクロージャは、以下のようなさまざまな用途で使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このヒートシンクエンクロージャは、 IP40 保護等級で、工具やワイヤなどの液体から保護します。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。付属品. RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャには、次のようなフルエンクロージャを組み立てるのに必要 X2 押し出しサイドフレーム TOP カバー 1 底部カバー 1 X1 フロントパネル x1 背面パネル x8 ネジ ゴム脚 5. エンクロージャを変更できますか?. この RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャシリーズは、ハンドル、ファンなどのさまざまなアクセサリを取り付けられるように変更することができます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルの穴開けやパンチ穴などの変更を行わないでください。
    仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 200 mm高さ = 41 mm幅 = 100 mm外形寸法 = 200 x 100 x 41mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = EAB重量 = 450gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 100 x 160 x 200mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 100 x 160 x 200mm

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 100 mm外部幅 = 160 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 100 x 160 x 200mmボディ材質 = ガラス繊維強化プラスチック透明ドア = なしIP 保護等級 = IP66シャシープレート = なしグランドプレート = なし色 = グレー固定キット = なし内部取り付けタイプ = 取り付けボスHeavy Duty Hinged Polyester. Glass reinforced polyester Impact resistant and self extinguishing Integrated hinges Doors with oil and petrol resistant neoprene sealing gasket open 120° and steel hinge pins allow easy removal Slotted polyester door fastening screwsRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンクロージャ RS PRO 200 x 100 x 61mm RS PRO

    エンクロージャ RS PRO 200 x 100 x 61mm

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様高さ = 200 mm幅 = 100 mm外形の奥行き = 61mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境RoHS指令(10物質対応)対応