カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 河村電器産業(13)
- 鎌田信号機(7)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- 内外電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東芝ライテック(3)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(3)
- MICROCHIP(3)
- Kubler(3)
- 共立電気計器(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- FULLEON(2)
- KLAXON(2)
- SCHMERSAL(2)
- イスカル(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ip33」の検索結果
特価

RS Pro 接続ヘッド 温度センサ用
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 熱電対接続ヘッド併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPP最大温度 = 170℃KNE、鋳造アルミ. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続ヘッド 熱電対接続ヘッド 1/2 BSPP
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:熱電対接続ヘッド併用可能製品:温度センサ基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/2 BSPP最大温度:170℃KNE、ステンレススチール. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応