カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(173)
  • SKC(環境測定)(43)
  • エレコム(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • ATEN(20)
  • brembo(18)
  • TP-LINK(13)
  • 渡辺製作所[住設機器](13)
  • Vivotek(13)
  • AOHI(アオハイ)(13)
  • ブロードウォッチ(12)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(12)
  • マザーツール(11)
  • SIEMENS(11)
  • OSRAM Opto Semiconductors(11)
  • ELPA(10)
  • WISENET(10)
  • サンワサプライ(9)
  • ナリカ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ir led」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LED RS PRO

    デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LED

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LED RS PRO

    デジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LED

    RS PRO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズ RS PRO

    ヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズ

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:1 、 コネクタ数:1 、 色:グレー 、 定格電流:8A 、 定格電圧:24 → 240 V ac/dc 、 端子方法:スクリュー 、 シリーズ:ENYA 、 動作温度 Max:55℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ RS PRO

    ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応