カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • AirTAC(268)
  • メディアカバーマーケット(110)
  • WatchGuard(43)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(36)
  • Schutzinger(27)
  • ホンダ(21)
  • TP-LINK(19)
  • オーム電機(17)
  • カーシーカシマ(17)
  • StarTech.com(16)
  • ラムマウント(14)
  • SAMSONG(13)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(13)
  • BAGSTER (バグスター)(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(10)
  • PGYTECH(9)
  • WTB(ダブルティービー)(9)
  • SKC(環境測定)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「irt」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO デジタルRCDテスター RS PRORS PRO デジタルRCDテスターRS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様RCDテスト電流 = 10 mA, 20 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mARCD試験タイプ = ACディスプレイのタイプ = LCD電源 = メイン寸法 = 180 x 130 x 70mm重量 = 800g高さ = 70mm長さ = 180mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = IRT1900幅 = 130mmIECコネクタ付きテストリード、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IRT1900デジタルRCDテスター、500 mAトリップ. RS Pro IRT1900は、最高の精度と信頼性を実現するカスタムマイクロプロセッサを装備したコストパフォーマンスの高いデジタルRCDテスターです。ケースには、作業時の衝撃や衝突に耐える新しいプラスチック素材が採用されています。. 特長と利点. トリッピング定格電流: 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA 配線が正しいかどうかを確認するためのLEDを3つ装備 0 °及び180 °位相角の切り替えにより迅速なテストと一貫した読み値を実現 ソケットで逆相と中性線を視覚的に表示 トリップ時間のデジタル読み取り 寸法: 180 x 130 x 70 mm 重量: 約800 gRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ