カテゴリ

  • 機構部品(474)
  • 制御機器(355)
  • 電気材料(207)
  • 作業工具(181)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 作業服(43)
  • 保管用品(29)
  • メカニカル部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 清掃用品(11)
  • 安全標識(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 安全保護具(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 手袋(5)
  • 研磨材(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(133)
  • BIGM(丸山製作所)(897)
  • CKD(675)
  • INAX(LIXIL)(1,794)
  • KVK(1,694)
  • Panasonic(パナソニック)(1,000)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,382)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
  • SMC(5,388)
  • TOTO(1,508)
  • イトーキ(951)
  • エスコ(1,232)
  • カクダイ(1,740)
  • ホンダ(3,326)
  • ミヤコ(752)
  • 三桂製作所(962)
  • 三菱電機(572)
  • 常磐精工(879)
  • 水本機械製作所(2,270)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ise」の検索結果

関連キーワード
1,554件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    仕様幅 = 25 mm深さ = 30mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = クローズシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRO

    RS PRO 作業用手袋 黒

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1組
    3日以内出荷
    手袋のサイズ = 10, XL。手袋の主要用途 = 耐切創性。手袋の主な色 = 黒。入数 = 1ペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 5。EN388引き裂き = 4。EN388突き刺し = 3。EN388カット - TDM-100テスト = 単2形。EN388 2016 = 3X43C。EN374薬品 = なし。EN511低温 = なし。。RS PRO V8
  • RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRO

    RS PRO 作業用手袋 黒

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1組
    3日以内出荷
    手袋のサイズ = 9, L。手袋の主要用途 = 耐切創性。材質 = ポリエチレン。手袋の主な色 = 黒。入数 = 1ペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 5。EN388引き裂き = 4。EN388突き刺し = 3。EN388カット - TDM-100テスト = 単2形。EN388 2016 = 3X43C。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS PRO V8
  • RS Pro ワイヤスプライスコネクタ RS PRO

    RS Pro ワイヤスプライスコネクタ

    RS PRO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の分岐に
    用途電線の分岐RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRO

    RS PRO 作業用手袋 黒

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    3日以内出荷
    手袋のサイズ = 8, M。手袋の主要用途 = 耐切創性。手袋の主な色 = 黒。手袋コーティング = ラテックスペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 5。EN388引き裂き = 4。EN388突き刺し = 3。EN388カット - TDM-100テスト = 単2形。EN388 2016 = 3X43C。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS PRO 8
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, 白 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, 白

    RS PRO
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    RS Pro PVC ケーブルトランキング配線ダクトに関しては RS Pro 以外にはないでしょう。メーカーでは、長さ 2 m 、寸法の選択が可能な最新の白色ケーブルトランキング製品を取り揃えています。RS Pro データトランキングは PVC 素材製で、ベースに穴の開いた底部があり、ねじを使って簡単に取り付けられます。壁や天井に直接使用でき、電気ケーブル管理の設置に最適です。ケーブルトランキングが必要な理由ケーブルトランキングには、ワイヤの保護からケーブルの整理まで、複数の用途と利点があります。ケーブル及びケーブルの管理は非常に重要で、設置は適切な規制に従う必要があり、メンテナンスの容易さ、つまずきの危険性なし、全体的な保護を確保する必要があります。ケーブルトランキングを使用すると、制御できます。特に、メーカーのトランキングアクセサリ製品にケーブルトランキングを組み込む場合に、独自の設計を作成できます。特長と利点硬質 PVC コンジット VDE 認定 白 RAL 9010 独自の設計レイアウトが可能 電気ケーブル管理 ほとんど可燃性ではありません 自消性 仕切り板用に設計されています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングタイプ - 2 m PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295110 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ディバイダ - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307用途ケーブルトランキングは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
    仕様幅 = 110 mm深さ = 70mmトランキング/チェーンタイプ = パラペットダクト色 = 白材質 = PVC長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛇口 RS PRO レバー 横水栓 RS PRO

    蛇口 RS PRO レバー 横水栓

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
    仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛇口 RS PRO ハンドルツイスト 横水栓 RS PRO

    蛇口 RS PRO ハンドルツイスト 横水栓

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    コントロールタイプ = ハンドルツイスト。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 16バール。コンポーネントタイプ = 横水栓。ねじの呼び径 = 1/2 in, 3/4インチ。スレッド標準 = BSPP。。RS PRO 15
  • 蛇口 RS PRO レバー 横水栓 RS PRO

    蛇口 RS PRO レバー 横水栓

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 100 mm深さ = 75mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白 RS PRO

    RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 40 mm深さ = 40mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 50 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = ケーブルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 1m, グレー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 1m, グレー

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 25 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー

    RS PRO
    ¥51,980税込¥57,178
    1袋(32個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 38 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRO

    RS PRO 作業用手袋 黒

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1組
    7日以内出荷
    手袋のサイズ = 11, XL。手袋の主要用途 = 熱。材質 = 綿。手袋の主な色 = 黒。入数 = 5ペア。EN388摩耗 = 2。EN388カット - クープテスト = 2。EN388引き裂き = 3。EN388突き刺し = 2。EN388カット - TDM-100テスト = X。EN388 2016 = 3232X。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS Artix冷凍庫用防寒手袋. RSのこの再利用可能な防寒手袋は、裏起毛の内部ライナーを備え、-25 ℃まで手の保温性が失われることはありません。特長及び利点. 手のひらの部分のラテックスコーティングにより、湿潤環境と乾燥環境のどちらでも優れたグリップを実現 Actifreshの抗菌処理と抗臭処理で衛生を改善 着け心地がよく、手の疲労を抑え、効率を高めるように設計. 代表的用途. 冷蔵倉庫 食品貯蔵庫 フリーザ 屋外作業
  • RS PRO ケーブルケーシング アルミニウム合金 長さ2m RS PRO

    RS PRO ケーブルケーシング アルミニウム合金 長さ2m

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    製品ファミリー = RS Structural System。適合ストラットプロファイル = 40 x 40。適切な溝サイズ = 8mm。長さ = 2m。内部幅 = 28mm。内部幅 = 35mm。。RS Pro 、 8 mm グルーブ、スロット 40 mm x 40 mm 、 2 m Lこの RS Pro 8 mm グルーブスロットを使用すると、ケーブルの邪魔にならないすっきりした安全な環境で配線を隠すことができます。工場、オフィス、倉庫などの商業環境や産業環境で使用されています。 このスロットの長さは 2 m で、内部寸法は 28 mm ( W )及び 35 mm ( H )です。40 mm x 40 mm のストラットプロファイルに適合するように設計されていて、溝サイズは 8 mm です。この部品はアルミ合金製で、重量はわずか 0.89 kg/ メートルなので、軽量で、優れた熱伝導性と電気伝導性を発揮します。 RS PRO RS Pro の他の高メーカーの構造システムケーブル管理プロファイルシリーズのコンポーネントに適合するように設計されています。この溝スロットは、収納ラック、コンピュータステーション、作業台などの屋内の機器と併用することができます。特長と利点.構造システムのケーブル管理 .ケーブルトランキング .アルミ合金 .内径 28 mm (幅) x 35 mm ( H ) .長さ 2 m .ストラットプロファイル 40 mm x 40 を取り付けます mm .溝のサイズは 8 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白 RS PRO

    RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 110 mm深さ = 60mmトランキング/チェーンタイプ = ケーブルケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白 RS PRO

    RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(7個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 60 mm深さ = 40mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白 RS PRO

    RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 30 mm深さ = 30mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, 白 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, 白

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 15 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = ケーブルケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2mシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒

    RS PRO
    1袋(12個)
    取扱停止中
    仕様幅 = 50 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー

    RS PRO
    ¥73,980税込¥81,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul>; ;li>;すばやく簡単に取り付け可能 ;/li>; ;li>;長さ2 m ;/li>; ;li>;清潔なケーブル管理に最適です。 ;/li>; ;li>;このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li>; ;li>;バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li>; ;li>;トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。 ;/li>; ;/ul>;. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。 ;ul>; ;li>; 電気系ワークショップ ;/li>; ;li>;オフィスや屋内の作業スペース ;/li>; ;li>;学校、病院、及びホテル ;/li>; ;/ul>;. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様幅 = 75 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープン耐火性 = 自消性シリーズ = Terminal F 2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 25 mm深さ = 40mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 25 mm深さ = 75mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRO

    RS PRO 作業用手袋 黒

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1組
    7日以内出荷
    手袋のサイズ = 10, L。手袋の主要用途 = 熱。材質 = 綿。手袋の主な色 = 黒。入数 = 1ペア。EN388摩耗 = 2。EN388カット - クープテスト = 2。EN388引き裂き = 3。EN388突き刺し = 2。EN388カット - TDM-100テスト = X。EN388 2016 = 3232X。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS Artix冷凍庫用防寒手袋. RSのこの再利用可能な防寒手袋は、裏起毛の内部ライナーを備え、-25 ℃まで手の保温性が失われることはありません。特長及び利点. 手のひらの部分のラテックスコーティングにより、湿潤環境と乾燥環境のどちらでも優れたグリップを実現 Actifreshの抗菌処理と抗臭処理で衛生を改善 着け心地がよく、手の疲労を抑え、効率を高めるように設計. 代表的用途. 冷蔵倉庫 食品貯蔵庫 フリーザ 屋外作業
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, 白 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, 白

    RS PRO
    1袋(10個)
    取扱停止中
    仕様幅 = 10 mm深さ = 15mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング(接着式)色 = 白材質 = PVC長さ = 2mシリーズ = MiniRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(32個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 20 mm深さ = 20mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 1m, グレー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 1m, グレー

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 50 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 1m, グレー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 1m, グレー

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 50 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 25 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー

    RS PRO
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(16個)
    7日以内出荷
    RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul>; ;li>;すばやく簡単に取り付け可能 ;/li>; ;li>;長さ2 m ;/li>; ;li>;清潔なケーブル管理に最適です。 ;/li>; ;li>;このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li>; ;li>;バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li>; ;li>;トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。 ;/li>; ;/ul>;. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。 ;ul>; ;li>; 電気系ワークショップ ;/li>; ;li>;オフィスや屋内の作業スペース ;/li>; ;li>;学校、病院、及びホテル ;/li>; ;/ul>;. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様幅 = 50 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープン耐火性 = 自消性シリーズ = Terminal F 2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレー RS PRO

    RS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレー

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 2m幅 = 25 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチパネル RS PRO

    RS PRO パッチパネル

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 20ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチパネル RS PRO

    RS PRO パッチパネル

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチパネル RS PRO

    RS PRO パッチパネル

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチパネル RS PRO

    RS PRO パッチパネル

    RS PRO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 20ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズ RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズ

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。最低使用圧力 = 0バール。スレッドサイズ = 1/4インチ。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS PRO V8
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソレノイドバルブ RS PRO V53シリーズ RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO V53シリーズ

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    接続ポートのネジ = G 1/2。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = V53。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 2480L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。ポジション数 = 2℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS PRO V8
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド/ソレノイド。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。ソレノイドの消費電力 = 2.9W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズ RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズ

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    機能 = 5/2。接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MNH。取り付け方法 = NAMUR(ナムール)。ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 5 / 2。最大流量率 = 1250L/min。ソレノイドの消費電力 = 3W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -10℃。ネジ規格 = G。。RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応