カテゴリ
- バイク部品(15)
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NOK(2)
- メディアカバーマーケット(13)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「isi-30」の検索結果

RS PRO ホースクリップ 130 → 150mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。322ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 130 → 150mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 130mm最大内径 = 150mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 55 → 70mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。316ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 55 → 70mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 55mm最大内径 = 70mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。314ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 40 → 55mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 40mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 35 → 45mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。312ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 35 → 45mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 45mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 130 → 160mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。323ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 130 → 160mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 130mm最大内径 = 160mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。319ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 85 → 100mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 85mm最大内径 = 100mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 70 → 90mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。318ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 70 → 90mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 70mm最大内径 = 90mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 150 → 180mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。324ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 150 → 180mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 150mm最大内径 = 180mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 120 → 140mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。321ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 120 → 140mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 120mm最大内径 = 140mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 60 → 80mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。317ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 60 → 80mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 60mm最大内径 = 80mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 120 → 140mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(5個)8日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護 :このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。316ステンレススチール - マリングレード316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 120 → 140mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 120mm最大内径 = 140mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スチールシム
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.5mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.25mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.127mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.4mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.3mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO シムキット ステンレス鋼 8枚入り 赤
RS PRO¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.05 → 0.5mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 8カラー = 赤
RS PRO スチールシム
RS PRO¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.8mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.1mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.051mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.025mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.05mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.2mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO ホースクリップ 130 → 160mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(5個)8日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護: このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。 316ステンレススチール - マリングレード 316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 130 → 160mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 130mm最大内径 = 160mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(5個)8日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護: このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。 316ステンレススチール - マリングレード 316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 85 → 100mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 85mm最大内径 = 100mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 170 → 200mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(5個)8日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護: このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。 316ステンレススチール - マリングレード 316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 170 → 200mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 170mm最大内径 = 200mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 35 → 45mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥7,198税込¥7,9181袋(5個)8日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護: このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。 316ステンレススチール - マリングレード 316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 35 → 45mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 35mm最大内径 = 45mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応