カテゴリ
- 制御機器(55)
- 電気材料(18)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(49)
- BIGM(丸山製作所)(1,310)
- MAZDA(マツダ)(1,653)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(237)
- SMC(91)
- TRUSCO(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(109)
- エスコ(136)
- スズキ(245)
- トヨタ(72)
- ニッサン(51)
- ホンダ(101)
- メディアカバーマーケット(2,006)
- 三菱(88)
- 大阪魂(221)
- 東洋バルヴ(51)
- 桑名金属工業(66)
- 椿本チエイン(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「k-13」の検索結果
特価

RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/13/20/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個欠品中温度範囲(℃)【検出】-50~1100応答時間(秒)0.7熱電対【タイプ】Kプローブ長(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)20材質(プローブ)316ステンレススチール
RS PRO SMDレジスタ, 13kΩ, 0402, 0.63W
RS PRO¥759税込¥8351リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 13kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402許容差 = 0.01定格電力 = 0.63W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Flat Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:5m
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:5m
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Flat Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:5m
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:3m
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
RS PRO パイプ表面熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13-20mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13-20mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = シリコンゴム℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:5m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:5m
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +150℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボルト熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:13mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 10mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応
RS PRO ボルト熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:13mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 10mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS
RS PRO ボルト熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:8mm, プローブ長さ:13mm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 8mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Bolt Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = JIS
RS PRO 接地型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.76mm, プローブ長さ:13mm
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.76mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
RS PRO 接地型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3.18mm, プローブ長さ:13mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3.18mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接地型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:13mm
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃品番: 7691293、サイズ: 25 x 13 x 30 mm. 標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ
RS PRO¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷規格IEC584-3, RoHS対応熱電対R/S動作温度(℃)-10~+105断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状フラットペアストランド径(Φmm)0.2