カテゴリ
- 制御機器(41)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(3,940)
- SMC(152)
- MAZDA(マツダ)(86)
- トヨタ(29)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ヨドノ(21)
- 東洋バルヴ(21)
- エスコ(19)
- AMPHENOL(19)
- サンワサプライ(18)
- ケーエム精密(18)
- TRUSCO(14)
- アズワン(12)
- アルインコ(12)
- CKD(12)
- 山金工業(11)
- 昭和技研工業(10)
- 日本レヂボン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「k-180」の検索結果
特価

電力型巻線可変抵抗器 RS PRO 抵抗:2kΩ 180W 許容差:5%
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様抵抗 = 2kΩ許容差 = 5%定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
電力型巻線可変抵抗器 RS PRO 抵抗:1.5kΩ 180W 許容差:5%
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様抵抗 = 1.5kΩ抵抗値範囲 = 0 → 1.5kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
電力型巻線可変抵抗器 RS PRO 抵抗:1kΩ 180W 許容差:5%
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩ抵抗値範囲 = 0 → 1kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
電力型巻線可変抵抗器 RS PRO 抵抗:2.7kΩ 180W 許容差:5%
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様抵抗 = 2.7kΩ抵抗値範囲 = 0 → 2.7kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm構造 = 巻線℃
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 180kΩ, ±1%
RS PRO¥3,298税込¥3,6281リール(5000個)翌々日出荷仕様抵抗 = 180kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 180kΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥569税込¥6261セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 180kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 180kΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥3,998税込¥4,3981セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 180kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 180kΩ, 1206 (3216M), 0.25W
RS PRO¥599税込¥6591セット(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 180kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
RS PRO 抵抗器, 180kΩ, 1206 (3216M), 1/4W
RS PRO¥309税込¥3401セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 180kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
RS PRO 抵抗器, 180kΩ, 1206 (3216M), 1/3W
RS PRO¥119税込¥1311セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 180kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 180kΩ, 1206 (3216M), 1/2W
RS PRO¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 180kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681セット(10000個)当日出荷から7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = フラットペアケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = フラットペアケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 2m
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:150mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷ポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。RS ProタイプJ無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、リード付き. RS ProタイプK熱電対温度センサシリーズは、クラス1の許容差でIEC584標準に準拠し、精度を最適化しています。この温度センサは、高耐久の構造で、ステンレススチール310プローブ被覆とPFA絶縁リードを特長とします。無機絶縁フレキシブルプローブ被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減するシングル素子の絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長と利点. 高耐久321ステンレススチール被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 パフォーマンスを最適にするIEC584クラス1の精度 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFA絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 センサ範囲: 100 → 760 ℃. 用途. タイプJは、熱電対の一般的なタイプですが、温度範囲が狭く、高温ではタイプKよりも製品寿命が短くなります。ただし、同程度の信頼性が確保されています。タイプJ熱電対は、不活性材料や真空用途で温度を監視する場合に最適です。用途には、プラスチックや樹脂の製造、電気炉内の用途など、熱加工プロセスが含まれます。仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 3mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ
RS PRO¥7,198税込¥7,9181セット(5000個)7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.55×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.55シリーズRS定格電力(W)0.25ケース1206動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.1mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 115 x 180mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.08mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.1mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.089mm, 115 x 180mm
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.089mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.085mm, 115 x 180mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.085mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 115 x 180mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.025mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 2m
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個欠品中仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 250mm
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = フラットペアケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応