カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(118)
- SMC(38)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ホンダ(6)
- シャープ(5)
- CKD(4)
- コクヨ(3)
- QYSEA Technology(3)
- コガネイ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三木プーリ(2)
- ミヤコ(2)
- 三菱ふそう(2)
- MICROCHIP(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- DMM.com(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「k-50-75」の検索結果

RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 50m
RS PRO¥9,898税込¥10,8881リール(50m)翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 50m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 50m
RS PRO¥49,980税込¥54,9781リール(50m)7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 50m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 50m
RS PRO¥37,980税込¥41,7781リール(50m)7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 50m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応