カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • ホンダ(32)
  • ハーフェレ(13)
  • アルトコーポレーション(12)
  • エスコ(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • ミヅシマ工業(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • ATEN(4)
  • EPSON(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • Festo(3)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(3)
  • ELPA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-90-m」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
12,140税込13,354特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.11mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 90 x 115mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.025mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスパッド RS Pro 厚さ0.127mm, 90 x 72.5mm RS PROサーマルインターフェイスパッド RS Pro 厚さ0.127mm, 90 x 72.5mmRS PRO
13,820税込15,202
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 72.5mm厚さ = 0.127mm長さ = 90mm幅 = 72.5mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: 素材シート 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 抵抗パッド 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 ペースト 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
欠品中
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.07mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.07mm, 90 x 115mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.07mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.073mm長さ = 115mm幅 = 25mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.13mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.13mm, 90 x 115mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.13mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mmRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 90 x 115mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.045mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 90 x 115mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.08mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応