カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MAZDA(マツダ)(19)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- クボタ計装(4)
- KSフィルター(3)
- スバル(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- アズワン(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- ネグロス電工(1)
- バンドー化学(1)
- 光(1)
- ホンダ(1)
- テンパール工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- K.Pガスケット(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「k-910-1」の検索結果

RS PRO 抵抗器, 910kΩ, 1206 (3216M), 1/4W
RS PRO¥189税込¥2081セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 910kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
RS PRO SMDレジスタ, 910kΩ, 0603 (1608M), 0.1W
RS PRO¥3,298税込¥3,6281リール(5000個)7日以内出荷抵抗 = 910kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応