カテゴリ

  • 制御機器(358)
  • 電気材料(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(12)
  • 三菱電機(2,147)
  • SMC(1,351)
  • Panasonic(パナソニック)(1,240)
  • ホンダ(971)
  • MAZDA(マツダ)(418)
  • VISHAY(403)
  • YAGEO(346)
  • BIGM(丸山製作所)(247)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(237)
  • ニッサン(214)
  • omron(オムロン)(164)
  • エスコ(123)
  • TRUSCO(119)
  • 東洋バルヴ(117)
  • ARCOL(OHMITE)(116)
  • アズワン(109)
  • KOA(107)
  • CKD(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(397)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k100」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 1W ±5%

    RS PRO
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = 350℃コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ガラス繊維ケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2010, 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2010, 0.75W

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010許容差 = 0.01定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201, 0.05W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201, 0.05W

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201許容差 = 0.01定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1リール(100m)
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2512, 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2512, 1W

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    629税込692
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 0805, 1/8W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 0805, 1/8W

    RS PRO
    549税込604
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 1%定格電力 = 1/8W
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    919税込1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.15W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.15W

    RS PRO
    999税込1,099
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.06W

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    139税込153
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/4W

    RS PRO
    749税込824
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +80℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7 / 0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843-1952, RoHS対応BS1843. オールドカラーコード熱電対補償ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。 他のオールドカラー熱電対及びプローブは、「センサ/トランスデューサ - 熱電対」セクション、代表品番150-004で用意しています。. PVC絶縁VX補償ケーブル PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 7/0.2 mmより線導体 熱電対延長タイプ「JX」及び、「K」タイプを補償する補償タイプ「VX」 熱電対 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 前英国規格BS1843-1952準拠の識別カラー(コア及びジャケット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 100kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 100kΩ, ±1%

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 kΩ → 224.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100kΩ, ±5% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100kΩ, ±5%

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、5 % RSシリーズ - (1 Ω → 820 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    47,980税込52,778
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro PFA 絶縁ツインツイストペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 PFA 絶縁導体のツインペアから構成されており、より線の最適な保護と絶縁を実現する PFA ジャケットで覆われています。特に、過酷な環境で長時間使用する場合は、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 100m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 100 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0623) 200-0623 ANSI タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0624) 200-0624 ANSI タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0625) 200-0625 ANSI タイプ 1/0.3 mm 25 (200-0626) 200-0626 ANSI タイプ 1/0.3 mm 100 (200-0627) 200-0627 ANSI タイプ 1/0.5 mm 25 (200-0628) 200-0628 ANSI タイプ 1/0.5 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様長さ100m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.3mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSIRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 1 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 / 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 100m動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットコアで構成され、ワイヤの最適な保護と絶縁、及び高い信頼性(特に過酷な環境で長期間使用する場合)を実現します。 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、最適です 高温環境での延長ケーブルとして使用します この延長ケーブルは、 -60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲を備えているので、高温環境でも性能を発揮するため、非常に汎用性が高くなっています 特に、通常の周囲温度が存在する用途で、 PFA 又は PVC ケーブルを損傷する可能性のある高温のホットスポットが存在する場合に適しています 耐熱性が高いため、オーブン、窯、炉での使用に最適です 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 1. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様絶縁体 = ガラス繊維m動作温度 Max = +350℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイプ K ガラス繊維絶縁ツイスト熱電対延長ケーブル、 25 m RS Pro 高温ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤを最適に保護し、絶縁するツイストコアで構成されています。特に、過酷な環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 高温ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 0 → +700 ° C の優れた使用温度範囲に対応し、高温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています 特に、通常の周囲温度が存在する用途で、 PFA 又は PVC ケーブルを損傷する可能性のある高温のホットスポットが存在する場合に適しています 耐熱性が高いため、オーブン、窯、炉での使用に最適です 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 1. ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様長さ100m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.711mm、ケーブル形状2本ツイスト、ストランド数2、代表規格ANSIRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 100 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0618) 200-0618 IEC タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0619) 200-0619 IEC タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0621) 200-0621 IEC タイプ 7/0.2 mm 、ステンレススチール編組被覆、 25 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様長さ100m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格IECRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,1kΩ,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,1kΩ,±5%

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 k の抵抗と定格電力 100 の抵抗を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 150mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 XQ-1146-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 2m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 XQ-1146-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 2m

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応