カテゴリ
- 測定用品(12)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(17)
- IDEC(和泉電気)(29)
- Kawasaki(36)
- KITACO(10)
- KITO(キトー)(10)
- MAZDA(マツダ)(232)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- PMC(87)
- SMC(54)
- スバル(118)
- ツカサ電工(13)
- テンパール工業(27)
- ホンダ(196)
- マスプロ電工(13)
- 三菱電機(25)
- 富士電機(25)
- 日東工業(16)
- 日立産機システム(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC)リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V最低動作温度 = -10℃最高動作温度 = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 赤 50m 30 AWG
RS PRO¥3,698税込¥4,0681リール(50m)3日以内出荷RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 赤AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.25m
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.25m安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリード及びクリップは、赤と黒1つずつのペアで提供されます。. ヒューズ付きテストリードキット、直角プラグ. このヒューズ付きテストリードキットは高度な保護性能を備えていて、最大1000 Vの高エネルギー回路を安全に計測することができます。高い安全性を実現できるように赤と黒の両方のプローブにヒューズが付いています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照. 特長と利点. 直角プラグ 各リードには500 mA / 1000 V 50 kAの速断型高遮断容量ヒューズが付いています。 一体型ヒューズホルダ 摩耗インジケータを搭載した二重絶縁シリコンケーブル. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵テストプローブ コネクタ タイプ = バナナジャック ヒューズ = あり 安全カテゴリ電圧 = 1000V 安全カテゴリ = CAT III 1000 V 安全カテゴリレベル = CAT III 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。RS Pro ヒューズ使用テストプローブ、 1000V 、 GS38. マルチメータテストリードセットを取り付けるには、これらの RS Pro ヒューズプローブが高エネルギ回路で安全に電圧測定を行うために必要です。GS38安全規格及びIEC1010 Cat III 1000 V安全基準を満たしています。各プローブには、 500mA 1000V HRC ヒューズが装着されています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照 アドオンワニ口クリップは、ヒューズ付きテストプローブおよびマルチメータテストリードセットと組み合わせることができます。GS38及びIEC1010 Cat III 1000 Vの要件を満たすヒューズ付きわに口クリップ構成にすることができます。 ワニ口クリップ ( 別名ワニ口クリップ ) は鋭い歯およびばねの設計が速く、容易なテスト関係を作るために何でもに付けることができることを意味するので非常に有用である。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。特長と利点. IEC1010定格: 1000 V Cat III / IV二重 / 強化 GS38準拠 1.2 m二重被覆シリコンケーブル 2色層 1.0 mm2 c.s.a.公称外径Φ3.6 mmの多重より線フレキシブル銅コア 定格温度: -10 ℃ → +150 ℃ ヒューズ定格: 500 mA / 1000 V / 50 kA. 次のものも利用できます ヒューズ ; 付きテストプロおよびマルチメータテストリードセットで使用するための薄い細絶縁プロセット 262-7770 。 ; ヒューズ付きテストプロ及びマルチメータテストリードセットとともに使用するためのシャッター付きランタンプローブセット 262-7786 テストリードセット ; 125-3735 用 125-3735 用 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から8日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
RS PRO テストリード/コネクタキット
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷ヒューズ付きテストリードセット RS PRO is proud to introduce a set of high-quality test leads designed for use with testing equipment such as digital multimeters and oscilloscopes. These test leads comprise of fused probes to 90° 4mm plugs with generous 1.5m length silicone cables.特長と利点4 mmプラグ CAT III 600 V . Fused probe . 1.5m silicone cablesLead Rating1kV CAT III / 600V CAT IV . Fused: 500 mA FF, 1kV HBC 50kA製品の内容. Red & Black lead assembly用途テスト/計測機器 . Multimeter Test 電子機器の点検修理Why would you choose RS PRO.RS PRO is our own brand of high-quality products whilst bringing you great value for money. Our wide range of products has been engineered to meet high industry standards, so you are ensured reliable and robust solutions.仕様キット内容 = 黒リードアセンブリ x 1 、赤リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PROマルチメータリード
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷RS Pro ヒューズ付きテストプローブキット 1000 CAT RS Pro のこのヒューズ付きテストプローブキットは、赤と黒の 重絶縁シリコンテストリード 本と、定格 1000 CAT III のストレート mm 及び角度付き mm を含む終端で構成されていますこのキットには、リードに加えて、赤と黒のプローブも用意されています。プローブのそれぞれに 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズ及び mm ソケットが背面に装備されており、使用時に保護層を追加できます。RS Pro のヒューズ付きテストプローブキットは、さまざまな計測器の用途でデジタルマルチメータと併用するのに最適です。 特長と利点 高品質リードとプローブが付属 プローブには、 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズが付いています 保護レベルをさらに高めることができます デジタルマルチメータとの併用に最適です 電圧: 1000 ac/dc CAT III の安全等級 用途 ヒューズ付きテストリードとプローブキットは、電気計測器の用途に不可欠なコンポーネントで、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできます。ヒューズ付きプローブキットは、一般に次のような人が電気設備及び測定の用途で使用します。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 交換用ヒューズはありますか? はい、交換用又は追加ヒューズは別売りです(( 161-1530) 161-1530 )。 ワニ口クリップは付属していますか? このキット() にはワニ口クリップは含まれていませんが、別売りです( 125-3738 )。 ヒューズ付きプローブキットを使用する理由 ヒューズ付きプローブキットは、短絡などの電気電源から保護するヒューズを内蔵しているため、電気テストを実施する際に層又は保護が強化されています。仕様リードタイプ = テストプローブキットコネクタサイズ = ライトアングル - ストレートヒューズ = あり安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード/コネクタキット
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。CAT III プローブアダプタとねじ式クロコダイルクリップの定格を備えている、 90 ° 4 mm プラグに対するヒューズ付きプローブの独自の機能で構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。仕様特長・ 90°の4 mmプラグ・ CAT III プローブ・ ヒューズ付きプローブ:500 mA FF、1kV HBC 50kA・ クロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10A 1000V CAT II、 600V CAT III製品の内容・ 赤色・黒色リードアセンブリ・ 赤色・黒色のねじ込み式クロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容黒色リードアセンブリ x 1、赤色リードアセンブリ x 1、黒色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1、赤色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881組8日以内出荷仕様EN61010. 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. 業務用テストリードアクセサリ. 4 mmシュラウド付きソケット接続の各種アクセサリ製品です。マルチメータテストリードセットと合わせて使用します。すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。. アクセサリ. RSスプリングフックグラバ1000 V CAT III RS Pro GS38ヒューズ付きテストプロッド1000 V CAT III (1000 V / 50 mA / 50 kAヒューズ付き) RS Proわに口クリップ1000 V CAT III RS Proヒューズ付きわに口クリップ600 V CAT III (1000 V / 500 mA / 50 kAヒューズ付き). RS Pro細型絶縁プロッドセット1000 V CAT III、 ; 2627770 2627770. RS Proシャッターランタンプローブ、赤黒1組みのシャッター付き4 mmプローブ( ; 2627786 2627786 )から構成RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(4935556)
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ併用可能製品 = マルチメータ3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 テストリード, 1m
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = ワニ口クリップヒューズ = ありリード長 = 1m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V安全カテゴリレベル = CAT III3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マルチメータグラバー
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = グラバーEN61010. 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリードアクセサリ. 4 mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600 V、1000 Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けの各種アクセサリです。すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 特長と利点. RS Proスプリングフックグラバ1000 V CAT III RS Pro GS38ヒューズ付きテストプロッド1000 V CAT III (1000 V / 50 mA / 50 kAヒューズ付き) RS Proわに口クリップ1000 V CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付きテストプロッド ヒューズ付きテストプロッド
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヒューズ付きテストプロッドEN61010. 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリードアクセサリ. 4 mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600 V、1000 Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けの各種アクセサリです。すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 特長と利点. RS Proスプリングフックグラバ1000 V CAT III RS Pro GS38ヒューズ付きテストプロッド1000 V CAT III (1000 V / 50 mA / 50 kAヒューズ付き) RS Proわに口クリップ1000 V CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(1253732)
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT III高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリード及びクリップは、赤と黒1つずつのペアで提供されます。. ヒューズ付きプローブキット、ストレートプラグ、1000 V. このヒューズ付きテストリードキットは高度な保護性能を備えていて、最大1000 Vの高エネルギー回路を安全に計測することができます。高い安全性を実現できるように赤と黒の両方のプローブにヒューズが付いています。交換用ヒューズもご用意しています。RS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照してください。. 特長と利点. ストレートプラグ 各リードには500 mA / 1000 V 50 kAの速断型高遮断容量ヒューズが付いています。 一体型ヒューズホルダ 摩耗インジケータを搭載した二重絶縁シリコンケーブル. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583)
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら