カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MAZDA(マツダ)(167)
- SIEMENS(121)
- SMC(47)
- アサヒシューズ(41)
- オリエンタルモーター(40)
- エスコ(24)
- 東芝ライテック(18)
- 三桂製作所(18)
- TRUSCO(11)
- イスカル(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- バクマ工業(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- ケルン(7)
- サカエ(6)
- 三菱電機(5)
- 興和化成(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「kd-3」の検索結果

RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/8インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20 ℃ → +80 ℃ - 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール仕上げ = ニッケルめっき黄銅シール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 4mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/8 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/8インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷RS Pro シャッタープラグ用メスRS Pro 1/4 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON DOUBLE SHUT OFF プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥899税込¥9891袋(2個)7日以内出荷RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 1/4 インチ G メスクイックコネクトカップリングは、 MIGNON プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、優れた耐久性を発揮します。このソケットは、片手操作を実行します。オスコネクタと接続できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 1/4 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 1/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON プロファイルのニッケルめっき黄銅製で、優れた耐久性を備えています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷RS Pro バルクヘッドソケット(ゴムホース用スピゴット付き)RS Pro オスクイックコネクトバルクヘッドソケットは、 MIGNON プロファイルを備えています。このホースバーブは 6 mm 接続で、ニッケルめっき黄銅製のため、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 接続タイプは M12x1 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥659税込¥7251袋(2個)7日以内出荷RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 6 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro KDSclick ケーブルエントリRS Pro KDSclick 黒色ケーブルエントリセットの寸法は、 106 mm x 70 mm x 19.6 mm (長さ x 幅 x 高さ)です。直径 5.5 mm の 4 つのねじ穴があります。セットは、 KDS 1 台( SR 6/10 )、 KDS 1 台( Lay2 )、 KD 1 台( Lay6 )で構成されています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 ポリウレタンベースのシール材 シーリングおよび成形されたフレキシブルフォームタイプシール シリコンフリー 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応、ULキット内容物 = KD x 1 - インレイ 2 、 KD x 1 - インレイ 6 、 KD-SR 6/10 x 1RoHS指令(10物質対応)対応