カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(21)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • SMC(53)
  • TRUSCO(59)
  • YAMAZEN(山善)(36)
  • アズワン(56)
  • イトーキ(437)
  • エスコ(123)
  • カワグレ(26)
  • グリーンクロス(29)
  • サカエ(75)
  • ストア・エキスプレス(27)
  • スバル(57)
  • スリーピース(99)
  • デュエル(36)
  • トーエイライト(24)
  • 常磐精工(36)
  • 河村電器産業(28)
  • 萩原(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-9」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VESA, RS PRO RS PRO

    VESA, RS PRO

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ラチェットストラップ RS PRO

    RS PRO ラチェットストラップ

    RS PRO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    エンドフィッティング = クローフック。長さ = 9m。奥行 = 50mm。破断強度 = 5000kg。材質 = PET、スチール。。RS PROクローフッククラシックヘビーデューティラチェットストラップ. RS PROが提供するこのラチェットストラップは、さまざまな耐荷重用途に最適です。これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。摩耗に強く移動に適しています。ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた耐磨耗性 クローフック及びバックル付属 幅: 50 mm 遮断容量: 5000 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。 重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. この特殊なストラップの耐用重量は5000 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。
  • RS PRO 防振マウント,高さ:20mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:20mm

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 防振RS Pro M6 金属製防振マウントは、 45 ショア A で 3.5 kg 、 60 ショア A 圧縮負荷で 9 kg の耐振動性があります。直径は 64 mm で、天然ゴム製です。Metal Work にはステンレススチールを使用し、ねじ止め取り付けタイプです。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
    仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストラッピングツール RS PRO

    RS PRO ストラッピングツール

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    ストラップ含む = 19mm。。RS Pro より線工具、 19 mm 幅この RS Pro の結束工具は、非常にヘビーデューティなテンショナを備えており、パレットや段ボール箱の周りのストラップを締め付けられます。 編まれた複合ポリエステル及び熱溶解コードストラッピングと連動するように設計されています。幅 9 mm → 19 mm 、厚さ 0.6 → 1.2 mm のバインディングと連動します。この汎用性により、さまざまな要件に最適なストラップのタイプを選択できます。最大張力が 200 kg のこの装置は、高いストラップ張力を確実に実現します。ラチェット式ハンドルを備え、必要に応じてストラップを締め付けることができます。この工具で固定しながら、ストラップに金属シールを圧着するシーラー(別売り)とともに使用できます。 このバンドリングツールは、製造や配電のようなヘビーデューティな製品パッケージやパレットストラッピング用途に便利です。特長と利点.バンディングツール .重量: 1.3 kg .最小ストラップ幅 9 mm .ストラップの最大幅は 19 mm です .最小ストラップ厚 0.6 mm .ストラップの最大厚さは 1.2 mm です .最大張力: 200 kg .織布、複合ポリエステル、ホットメルトのストラップで使用しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:106.5 mm, 奥行き:222.2 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:106.5 mm, 奥行き:222.2 mm

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 222.2 mm高さ = 106.5 mm幅 = 146 mm外形寸法 = 222.2 x 146 x 106.5mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.3 mm, 奥行き:114.5 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.3 mm, 奥行き:114.5 mm

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.5 mm高さ = 30.3 mm幅 = 63.6 mm外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:35.7 mm, 奥行き:119.9 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:35.7 mm, 奥行き:119.9 mm

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.9 mm高さ = 35.7 mm幅 = 100 mm外形寸法 = 119.9 x 100 x 35.7mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 60 mm高さ = 30 mm幅 = 54.9 mm外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.1 mm, 奥行き:114.7 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.1 mm, 奥行き:114.7 mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.7 mm高さ = 55.1 mm幅 = 89.7 mm外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:65.5 mm, 奥行き:275 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:65.5 mm, 奥行き:275 mm

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 275 mm高さ = 65.5 mm幅 = 175 mm外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.1 mm, 奥行き:114.4 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.1 mm, 奥行き:114.4 mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.4 mm高さ = 55.1 mm幅 = 63.7 mm外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:171.9 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:171.9 mm

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 171.9 mm高さ = 55 mm幅 = 120.9 mm外形寸法 = 171.9 x 120.9 x 55mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:106 mm, 奥行き:171.9 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:106 mm, 奥行き:171.9 mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 171.9 mm高さ = 106 mm幅 = 120.9 mm外形寸法 = 171.9 x 120.9 x 106mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 90 x 90mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 90 x 90mm

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 63mm。許容荷重 = 500kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 103mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 90 x 90mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受タイプ = ボールベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、 500 kg 耐荷重、 63 mm ホイール径家具を設置する場合や、トロリーやカートに重い機器を定期的に運搬する場合は、 RS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターが必要なサポートと機動性を提供します。最大 500 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転します。 ダイキャストアルミフレームとスチール製スイベルヘッドを備えた、この信頼性の高い 63 mm キャスターは、耐腐食性を備え、極度の負荷や過酷な使用に耐える十分な強度を備えています。「 Footmaster 」シリーズの一部であるこの製品は、振動の滑りや減衰を防止するゴム脚を備えています。Durable ナイロンタイヤはあなたのフロアーリングを傷つけない。オープンバック設計では、キャスターを調整するための伸縮式のラチェット ARM 機構を採用し、安定性を高めるために負荷を調整できます。 すべての RS Pro コンポーネントと同様に、このスイベルキャスターは、厳しい規格に適合するようにテストされています。多くの場合、産業環境や医療環境、より大型の家具や可動式のワークステーションで使用されます。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径: 63 mm .耐荷重: 500 kg .全高: 103 mm .ホイール幅 30 mm .固定プレートの寸法は 90 mm x 90 mm .固定中心間隔 70 mm x 70 mm . 9 mm の固定穴 4 個 .ナイロン製のタイヤとハブ .ボールベアリングハブ .衝撃を吸収し、腐食に強く、衝撃を最小限に抑えるRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:20mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:20mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = 2ホールフランジフット形状 = 丸型kgシリーズ = SCM℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:64mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:64mm

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro防振フランジマウント. RS Pro防振フランジマウントは、静荷重用途で、機械の振動を最大限絶縁できるように設計されています。小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの幅広い用途で使用できます。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰
    仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 64mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = SCM℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PRO

    チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10m)
    7日以内出荷
    仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 5mmリンク長さ = 21mmリンク幅 = 9mmリフト荷重 = 135 kg長さ = 10m
  • チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PRO

    チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(10m)
    7日以内出荷
    これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。 その他のリンクサイズも用意されています。; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。また、吊り下げの目的にも使用できます。持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。 警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。チェーンは10 m単位で箱詰め。
    仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 漆塗りリンク直径 = 5mmリンク長さ = 35mmリンク幅 = 9mmリフト荷重 = 130 kg長さ = 10m
  • チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PRO

    チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10m)
    7日以内出荷
    仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 6.5mmリンク長さ = 25mmリンク幅 = 9mmリフト荷重 = 140 kg長さ = 10m
  • チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PRO

    チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10m)
    7日以内出荷
    仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 5mmリンク長さ = 35mmリンク幅 = 9mmリフト荷重 = 130 kg長さ = 10m
  • チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PRO

    チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10m)
    7日以内出荷
    仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 5mmリンク長さ = 21mmリンク幅 = 9mmリフト荷重 = 135 kg長さ = 10m
  • チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PRO

    チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10m)
    7日以内出荷
    これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。 その他のリンクサイズも用意されています。; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。また、吊り下げの目的にも使用できます。持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。 警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。チェーンは10 m単位で箱詰め。
    仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 漆塗りリンク直径 = 5mmリンク長さ = 21mmリンク幅 = 9mmリフト荷重 = 135 kg長さ = 10m
  • RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRO

    RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 9mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
  • RS PRO 防振マウント,高さ:9mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:9mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Proフレキシブルロケータマウント. RS Pro防振フレキシブルロケータマウントは、取り付けが簡単なマウントです。主に小型の電気モータやポンプの絶縁に使用します。このマウントは、オフィス環境のパイプから発生するノイズを絶縁することもできます。
    仕様ネジサイズ = M4直径 = 9.3mm足高さ = 11.5mm全体の高さ = 9mm静的負荷容量 = 7kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = TH℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:9mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:9mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS PRO V10
    仕様ネジサイズ = M3直径 = 12mm足高さ = 16mm全体の高さ = 9mm静的負荷容量 = 6kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = TH℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10m RS PRO

    チェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10m

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10m)
    7日以内出荷
    仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっきリンク直径 = 5mmリンク長さ = 35mmリンク幅 = 9mmリフト荷重 = 130 kg長さ = 10mこれらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. 溶接式ストレートリンクチェーン. お好みの表面仕上げの各種スチールチェーン: 亜鉛めっき、ワニス塗装、亜鉛電気めっき. チェーンは10 m単位で箱詰め。
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:9mm, 長さ:31m 両面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:9mm, 長さ:31m 両面

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色フォームテープ、 mm 31 、厚さ 3.2 mmRS Pro の黒いフォームテープで、水、埃、風、光の侵入を防ぎます。この使いやすい両面接着剤は、さまざまな表面に効果的なシーリングソリューションを提供します。 簡単に剥がせるポリライナーで、固定中のテープの伸縮を防止し、迅速かつ正確に取り付けることができます。中密度の PVC フォームテープは厚さ mm で、 31 ロールで提供されています高粘着性接着剤として、硬化せずにしっかり保持できます。風雨、酸化、紫外線に対する優れた耐性を備えたこのテープは、両面が粘着式で、長寿命です。 音響透過を小さくする必要がある用途や振動を減衰する用途に適した RS Pro フォーム接着剤は、非常に汎用性の高い製品です。工場や製造装置でも使用されています。特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 mm 厚さ 3.2 mm 長さ 31 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様幅 = 9mm厚さ = 3.2mm長さ = 31mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm
  • RS PRO メタルチューブ 2m RS PRO

    RS PRO メタルチューブ 2m

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RS PRO V14
    仕様外径 = 12mm内径 = 9mm材料 = 亜鉛めっき鋼厚さ = 1.5mm長さ = 2m仕上げ = 亜鉛めっき重さ = 0.4kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 345バール
  • RS Pro 結束バンド, 382mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 382mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 382mm幅 = 9 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ量 = 100シリーズ = DK引張り強さ = 55kg最大バンドル直径 = 100mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 292mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 292mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 292mm幅 = 9 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ量 = 100シリーズ = DK引張り強さ = 55kg最大バンドル直径 = 72mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 9V ac,電力:80VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 9V ac,電力:80VA

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 4.444A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応