カテゴリ
- 機構部品(774)
- 物流用品(231)
- 制御機器(169)
- 電気材料(107)
- メカニカル部品(64)
- 保管用品(51)
- 作業工具(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 測定用品(20)
- テープ(18)
- 清掃用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 安全用品(12)
- 切削工具(11)
- オフィス家具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1,203)
- MAD MAX(マッドマックス)(1,743)
- ODELIC(オーデリック)(1,787)
- Panasonic(パナソニック)(12,352)
- SMC(1,566)
- TKG(3,934)
- TRUSCO(7,061)
- YAMAZEN(山善)(1,695)
- アズワン(2,619)
- イトーキ(12,065)
- エスコ(7,400)
- オカムラ(岡村製作所)(2,896)
- サカエ(1,944)
- ストア・エキスプレス(1,408)
- ホンダ(5,108)
- 三菱電機(3,152)
- 内田洋行(1,543)
- 常磐精工(1,700)
- 高田ベッド製作所(1,949)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,229)
「kg」の検索結果
特価
関連キーワード

LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 125KG
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷許容荷重 = 125kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。 ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。 優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。 これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO ハンマー 1kg 真鍮
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷黄銅製角形ハンマー. 高価な部品を傷付ける心配のない、しっかりとした叩き心地のハンマー 押出棒から製造 スパークを避ける必要がある用途には不適仕様重さ = 1kgヘッド材質 = 真鍮フェイス材質 = 真鍮ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 38.0mm
RS PRO ハンマー 2.1kg 固体銅
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。仕様重さ = 2.1kgヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 44.0mm
Shelf for starter bay,400mm 6kg
RS PRO¥28,980税込¥31,8781キット7日以内出荷棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。 追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。シェルフキット. モジュラーシェルフシステム用の追加用シェルフ仕様システム = モジュラーシェルビングコンポーネントタイプ = ラック許容荷重 = 160 kg, 1200kg奥行 = 400mm長さ = 1000mm材質 = スチール色 = グレー
RS PRO 台車 負荷容量70kg
RS PRO¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様トラック形状 = 折りたたみ式トローリ、プラットフォーム数 = 2、折り畳み = あり材質プラットフォーム:プラスチック、軸受:プラスチック、フレーム:アルミニウム耐荷重(kg)70キャスター4輪(自在×2、固定×2)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)1000×600×1070RoHS指令(10物質対応)対応特性ブレーキ付
RS PRO 台車 負荷容量100kg
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷これらの折り畳み台車は軽量ですが丈夫です。これは何を意味しますか? アルミ製台車は取り回しに優れ、持ち運びや輸送が簡単です。宅配ドライバーに最適です。アルミ製台車はどこが優れていますか?. 第一に錆び難く、長持ちします。スチールのような強度はありませんが、品質と耐久性は確かです。これらの軽量折り畳み台車は、オフィスや店舗、展示会などに最適です。仕様許容荷重 = 100kgトラック形状 = 平台寸法 = 825 x 430 x 710mm車輪径 = 100mm折り畳み = ありフレーム材質 = アルミニウム高さ = 825mm長さ = 710mm奥行 = 430mm重量クラス = ミディアムデューティ
RS PRO ハンマー 1.9kg アルミニウム合金 なし
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷RS Pro ソフトフェイスデッドブローハンマーは、交換可能な面を備えています. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、ダイキャストアルミ合金製で、交換可能なねじ込み式ナイロン製フェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 このソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃を吸収するゴム製グリップを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 このヘッドは、細かい金属ショットを含む密閉キャビティを備え、ハンマーが前方に加速すると、キャビティ背面に移動します。衝撃時にショットが前方に移動し、衝撃を受けながらも衝撃を受けずに、リバウンドを防止します。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 732-599 732-599 は 1.5 ポンドのハンマーのナイロン製交換面です ; 732-606 732-606 は、 1.5 ポンドのハンマー用のポリウレタン製交換面です ; 600-802 600-802 は、 2lb ハンマーのナイロン製交換面です ; 600-818 600-818 は、 2lb ハンマーのポリウレタン製交換面です ; 732-628 732-628 は、 2.75 lb ハンマーのナイロン交換面です ; 732-634 732-634 は、 2.75 lb ハンマーのポリウレタン製交換面です 特長と利点 無反動ハンマーはリバウンドを低減する アルミ合金とゴム製 衝撃吸収ゴムハンドルが快適 交換可能な面 用途 デッドブローハンマーは、材料や作業者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様重さ = 1.9kg交換可能なフェイス = なしヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 63.0mm
RS PRO ハンマー 1.6kg 可鍛鉄 なし
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷RS Pro の銅 / 隠しハンマーです. RS PRO のこのハンマーは、銅フェイスと再生面を備え、多くの用途で汎用性が高くなっています。可鍛鋳鉄製ヘッドには、純銅の片面が取り付けられているため、より安全で衝撃に強く、仕上げ作業のマークを付けない復元力のあるブローが得られます。また、衝撃吸収アッシュハンドルにより、長時間使用しても快適です。 このソフトフェイスハンマーは、さまざまな専門的用途に適しています 特長と利点 銅を丸で囲み、ハンマーの両端に顔を隠します アッシュウッドハンドル 小さな印象的なエリア 用途 このソフトフェイスハンマーは、製造、サービス、アセンブリ業界の 2 つの用途に適しています。隠す面は、加工物の表面を乱したくない場合や、宝石加工や金属加工などで使用する場合に最適です。また、金属面ハンマーよりも騒音が抑えられています。銅のフェイスが衝撃に強く、金属表面にも非常に安全に使用できます。火花や跳ね返りのリスクを最小限に抑え、金属加工物を損傷する可能性を低減します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様重さ = 1.6kg交換可能なフェイス = なしヘッド材質 = 可鍛鉄 フェイス材質 = 銅; ローハイドハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 44.0mm
RS PRO ハンマー 1.1kg 可鍛鉄 なし
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷銅&皮 両口ハンマ. ハンマのヘッドは可鍛鋳鉄で、一方の面は銅でもう一方の面には高圧縮した牛皮を張り、ハンドルには長円形のトネリコ材を使用しています 銅の面では確実で強い衝撃を与えることができ、牛皮の面では堅くても弾力のある衝撃を与え、仕上げの傷跡を残しません仕様重さ = 1.1kg交換可能なフェイス = なしヘッド材質 = 可鍛鉄 フェイス材質 = 銅; ローハイドハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 38.0mm
RS PRO ハンマー 1.2kg アルミニウム合金 あり
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷ナイロン フェイス ハンマ. 中空ヘッドをシールしたハンマで、鉛を内蔵しています 衝撃吸収性のあるゴム製ハンドル グリップとねじ込み式のナイロン フェイスにより、ハンマー面に傷をつけることはありません 交換用のナイロン製、あるいはさらに頑丈なポリウレタン製のフェイスも用意されています仕様重さ = 1.2kg交換可能なフェイス = ありヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 50.0mm
RS PRO ハンマー 1.1kg 固体銅
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。仕様重さ = 1.1kgヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 38.0mm
100MM BRAKED 150KG PN PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 128mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
75MM SWIVEL 75KG RP PRESSED STEEL CASTOR
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 100mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ライトデューティRoHS指令(10物質対応)対応
100MM SWIVEL 250KG CI PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 250kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 128mm回転 = スイベル車輪材質 = 鋳鉄重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
125MM SWIVEL 200KG RN PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 155mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
125MM BRAKED 200KG NY PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 155mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
100MM SWIVEL 150KG PN STAINLESS STEEL CA
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 128mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 溶接機アクセサリ 5kg 0.6mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷MIG 溶接機アクセサリ. MIG 溶接プロセスで使用するアクセサリ. 0.6 mm の先端は M6 ねじ付きです 0.8 mm の先端は M8 ねじです仕様アクセサリタイプ = 鋼線併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 5kgワイヤ径 = 0.6mm
200MM BRAKED 205KG BLK RP PRESSED STEEL
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 205kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
100MM BRAKED 150KG NY PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 128mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
100MM SWIVEL 250KG NY PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 250kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 128mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
Plastic dolly,610x405x125mm 350kg load
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷RS Pro プラスチック製台車、 350 kg の荷重、 400 mm ( W ) x 610 mm ( L ) x 125 mm ( Hこの RS Pro プラスチック製台車を使用すれば、大型の機器や重量のある機器を簡単に移動できます。商業環境や産業環境向けに設計されており、最大 350 kg の重量を安全に搬送でき、工場、倉庫、オフィスブロックでの使用に適しています。 ヘビーデューティなプラスチック構造により、ノックやスクレープに対する耐性があります。寸法は 610 mm ( L )、 405 mm ( W )、 125 mm ( H )で、ホイール径は 75 mm です。台車には、 4 つのスイベルキャスターが付いており、簡単に動かせます。 RS PRO RS Pro 製品は、メーカーの最高等級の製品です。エンジニアによってストリングテストされ、信頼性と耐摩耗性を保証しています。このプラスチック製プラットフォームの表面には溝があり、負荷グリップが向上しています。洗濯機、キャビネット、箱などの移動に使用できます。この装置は、フラットパックキットに入っています。特長と利点.台車 .プラスチック製プラットフォーム .耐荷重: 350 kg .寸法は 610 mm x 400 mm x (幅) 125 mm (高さ) .ホイール径 75 mm .RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様許容荷重 = 350kgプラットフォーム材質 = プラスチック車輪径 = 75mm奥行 = 405mm長さ = 610mm高さ = 125mm
100MM BH BRAKED 150KG RN PRESSED STEEL C
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 127mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
80MM BH BRAKED 130KG PN PRESSED STEEL CA
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 104mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
125MM BRAKED 200KG PN PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 155mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
200MM BRAKED 205KG RMB PRESSED STEEL CAS
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 205kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
200MM SWIVEL 205KG RMB PRESSED STEEL CAS
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 205kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
125MM SWIVEL 700KG NY PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 700kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 165mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ヘビーデューティRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ハンマー 1.3kg 亜鉛クロムめっき あり
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷交換可能な面を備えた RS Pro ソフトフェイスハンマーです. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、アッシュウッドハンドルと交換可能なねじ込み式ナイロンフェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 ソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃吸収性のあるアッシュウッドハンドルを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 381-4830 381-4830 は 0.5 ポンドハンマーのナイロン製交換面です ; 547-868 547-868 は、 1 lb ハンマー用のナイロン製交換面です ; 381-4717 381-4717 は、 0.5 ポンドハンマー用の PVC 交換面です ; 547-874 547-874 は、 1 lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-612 732-612 は、 1.5 ポンドのハンマー用の PVC 交換面です ; 732-656 732-656 は、 2lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-640 732-640 は、 2.75 lb ハンマー用の PVC 交換面です 特長と利点 すべてのサイズには、セルロシュ式灰受けハンドルが付いています ねじ止めのナイロン製フェイス 2 個付き クロムめっき亜鉛ヘッドのギザ加工により、顔が使用中に緩みにくくなっている 用途 ソフトフェイスハンマーは、材料や使用者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 PVC ハンマー面とナイロンハンマー面の違いは何ですか. ナイロンの表面は耐水性に優れ、脆性がありません。また、過酷なハンマー処理にも耐えます。柔らかい PVC フェイスは、弾力性と衝撃吸収性にも優れているので、繊細で壊れやすい部品への使用に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様重さ = 1.3kg交換可能なフェイス = ありヘッド材質 = 亜鉛クロムめっきフェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 50.0mm
台車 RS Pro 405 x 380mm 負荷容量35kg
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷仕様タイプ = 折りたたみ負荷容量 = 35kgプラットフォーム寸法 = 405 x 380mmレベルの数 = 1ホイールタイプ = スムースホイール材質 = プラスチック全高 = 981mmプラットフォーム長さ = 405mmプラットフォーム幅 = 380mmブレーキ = N折りたたみ式ボックストロリー. 超軽量 伸縮式のアルミハンドルを装備 滑らかなプラスチックホイールで運搬が簡単 瞬時に折りたたみと展開が可能
125MM BH BRAKED 150KG RN PRESSED STEEL C
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 154mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
80MM BH SWIVEL 130KG PN PRESSED STEEL CA
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 104mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
75MM BH BRAKED 75KG RP PRESSED STEEL CAS
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 100mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ライトデューティRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 折り畳み 手押し台車 810 x 470 x 730mm 負荷容量150kg
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷仕様負荷容量 = 150kgトラック形状 = 平台プラットフォーム材質 = スチールプラットフォーム数 = 1寸法 = 810 x 470 x 730mmホイール径 = 100mm折り畳み = Y高さ = 810mm長さ = 730mm幅 = 470mmミディアムデューティ手押し台車. スチール製の滑り止め付き荷台、擦り傷がつきにくいコーナー ノーマーキングのキャスター 2種類を用意
台車 RS PRO 3段 アルミニウム 630 x 424mm 負荷容量150kg
RS PRO¥78,980税込¥86,8781個8日以内出荷タイプ = トロリー。許容荷重 = 150kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 3。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 980mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。標準( ; 669-3759 669-3759 )3段シェルフプラスチックトロリー. ほとんどの環境に適したRS PRO堅牢なトレイトロリー。トロリーには3段のシェルフがあり、組み立てはシンプルで簡単です。このトロリーには、上部トレイの両端にハンドルが組み込まれています。スイベルラバーキャスターホイールにより、トロリーは簡単に動かすことができ、物品を運搬できます。キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。特長と利点: 汎用 / 多目的軽量トロリー アルミ製支柱 リブ付きシェルフにより強度が向上 耐摩耗性ゴム製キャスターにより台車の運搬能力を更にサポート 滑り止めシェルフ - リップ付きの縁により床に物が落下することを防止 シェルフ付き . ヘビーデューティの可動式ストレージ用のトレイ 2個の全幅ハンドル スイベルキャスターホイール4個(2個はブレーキ付き) 黒仕上げ 使いやすく、移動が簡単 迅速簡単な組み立て 用途: 汎用 倉庫 ガレージ 学校 ケータリング 食品産業 作業場 工場 家庭用 シェルフオプション: 3段の棚 ; 669-3759 669-3759 - L866 x W500 mm 耐滑性 耐湿性 ホイール: ラバークッション製のスイベルホイール4個 直径100 mm 2箇所にブレーキ装備 よくある質問負荷容量はどの程度ですか. ; 669-3759 669-3759 - 150 kg トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
台車 RS PRO なし 2段 アルミニウム 630 x 424mm 負荷容量100kg ライトデューティ
RS PRO¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷タイプ = ラック。許容荷重 = 100kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 2。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 940mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。RS Pro 2 段シェルフ台車、引き出し付き、ブレーキ付き RS Pro シェルフトロリーは、工場、倉庫などのアイテムの運搬に最適です。堅牢なトロリーは、使用するあらゆる環境でプロフェッショナルな外観を実現するように設計されており、 2 種類の素材で仕上げられているため、清潔で耐摩耗性に優れ、過酷な液体に対しても簡単に使えます。産業環境での使用に便利です。特殊成形のアルミ製支柱とリブ付きプラスチックシェルフは、耐久性と強度を確保すると同時に、最適な収納力と運搬能力を実現するフレームを形成しています。さらに、このカートには、 2 つの収納引き出しがあり、小物を保管して運ぶことができます。耐摩耗性の高いスイベルゴム製ホイールを備え、耐荷重が 100 kg となっており、 4 個の耐摩耗性に優れたこの RS Pro トロリーは、幅広い用途で使用できる汎用性の高い投資です。 特長と利点: このヘビーデューティ多目的 RS Pro シェルフトロリーは、 100 kg もの荷物を運搬するのに使用できる安定した頑丈なユニットです このカートは、 2 つの収納引き出しを備えているので、小物の安全な保管や運搬に最適です 特別に成形されたアルミ製支柱とプラスチック製シェルフは、強度と耐久性を確保する軽量フレームを採用し、人間工学に基づいたハンドルにより操作性と操作性を実現しています リブ付きシェルビングにより安定性と強度が確保されているため、カートの使用中もしっかりと移動できます トロリーのプラスチック部品は、酸、溶剤、石油製品の影響を受けない高密度ポリエチレン製で、困難な産業環境にも簡単に清掃でき、業務用の外観を維持できます 耐摩耗性の熱可塑性ゴム製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備えているので、転がり抵抗が低く、トロリーは簡単に動かすことができます キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。 工場、倉庫、作業場に最適です . 最大荷重: 100 kg 用途: 棚台車はキャスター付きの輸送用ユニットで、特に大型建物や複数のフロア内で長距離を移動する場合に適しています。多数の荷物を運ぶために個人が苦労する必要はありません。カートとトロリーには、積載容量とサイズが異なるさまざまな種類があります。そのため、搬送する重量が重すぎないように、移動する対象に応じて適切なトロリー又はカートを選択することが重要です。また、コンパクトで収納しやすい折りたたみ式のものもあり、特に荷積みや荷降ろしに役立つ輸送車両内にあります。これは、入手可能な汎用性の高い機器で、一般に次のようなほとんどの環境で使用できます。 倉庫 商業作業場及びガレージ 自宅での作業場やガレージ ケータリング及び食品産業 学校 店舗 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
チャンネルナット RS PRO 光沢亜鉛めっき 10mm ナットベース寸法8x19mm 4.25kg
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(100個)8日以内出荷仕様ネジサイズ = 10mmナットベース寸法 = 8x19mm材料 = 光沢亜鉛めっきアイテム毎の重量 = 4.25kgスプリングタイプ = ロングRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルナット RS PRO 光沢亜鉛めっき 6mm ナットベース寸法6X19mm 2.87kg
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(100個)8日以内出荷仕様ネジサイズ = 6mmナットベース寸法 = 6X19mm材料 = 光沢亜鉛めっきアイテム毎の重量 = 2.87kgスプリングタイプ = ショートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース 高さ:250 mm 幅:580 mm 奥行:585mm 重さ:5.6kg
RS PRO¥40,130税込¥44,1431個7日以内出荷仕様材質 = アルミニウム内部高さ = 220 mm内部幅 = 550 mm内部深さ = 550mm内部寸法 = 220 x 550 x 550mm外部高さ = 250 mm外部幅 = 580 mm外形の奥行き = 585mm外形寸法 = 250 x 580 x 585mmホイール = N仕切り = N材質タイプ = メタルRS Pro防水アルミ輸送ケース. 軽くて頑丈なこの業務用アルミトランジットケース製品は、さまざまな用途に使えます。 ふたの四隅に鋳造アルミ製スタックロケータがあり、積み重ねが簡単です。 ボディはリブ付きで強度が増しており、ふたはラバーシール付きで雨でも安心です。 貴重品やこわれ物の輸送や保管に最適です。. 特長と利点:. 各種サイズを用意 頑丈で軽量 さびないアルミボディ、ステンレス鋼ヒンジ 耐久性に優れ、実用的 プラスチックで保護された丈夫で握りやすいグリップハンドル ふた保持ストラップ ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら