カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(50)
  • TRUSCO(284)
  • エスコ(240)
  • Panasonic(パナソニック)(174)
  • ツヨロン(藤井電工)(157)
  • Aron(アロン化成)(88)
  • AIOULE(ふじわら)(73)
  • PROST's(70)
  • タジマツール(TJMデザイン)(61)
  • 吉川化成(51)
  • サンワサプライ(45)
  • YAMAZEN(山善)(45)
  • StarTech.com(43)
  • イチネンTASCO(42)
  • マキテック(41)
  • 松永製作所(37)
  • ティーエフサービス(36)
  • タニタ(34)
  • イーグルクランプ(32)
  • ニッサチェイン(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg100」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VESA, RS PRO RS PRO

    VESA, RS PRO

    RS PRO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro, ケーブルマーカー 白 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 白

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 110mm幅 = 2.5 mm量 = 100材質 = ナイロン 66引張り強さ = 8kgRSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 結束バンド, 382mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 382mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 382mm幅 = 9 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ量 = 100シリーズ = DK引張り強さ = 55kg最大バンドル直径 = 100mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 292mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 292mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 292mm幅 = 9 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ量 = 100シリーズ = DK引張り強さ = 55kg最大バンドル直径 = 72mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ケーブルマーカー 白 RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーカー 白

    RS PRO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ケーブルマーカー ナチュラル RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーカー ナチュラル

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法:タイ色:ナチュラル長さ:200mm幅:4.6 mm量:100材質:ナイロン 66引張り強さ:22kgMarking surface is 28 x 7.8 mm. RSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色ナチュラル引張強度(kg)22固定方法タイRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け電源トランス RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け電源トランス

    RS PRO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro キャスターホイール RS PRO

    RS Pro キャスターホイール

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様負荷容量 = 160kgタイヤタイプ = ソリッドタイヤ材質 = ゴムハブ材質 = アルミニウム機能 = 耐摩耗性,静粛性ハブベアリングタイプ = ボールベアリングホイール径 = 100mmホイール幅 = 40mmハブ径 = 40mmボア内径 = 12mm穴長さ = 40mm色 = 黒弾性ゴムタイヤホイール. 黒のゴムタイヤ、硬度ショア68A 非常にスムーズなノイズレス動作 高い耐摩耗性 使用温度範囲: -20 → +70 ℃