カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • NSK(日本精工)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • シチズン(3)
  • 日研工作所(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ケルヒャー(1)
  • サンドビック(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • CEM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km50-c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO オーディオケーブル 4芯 RS PRO

    RS PRO オーディオケーブル 4芯

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、こうした特長をすべて備え、 PVC 絶縁材を使用して柔軟性と保護を実現しており、独自のオーディオ・マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材: PVC グレーの PVC ジャケット 断面面積: 0.15 mm コアカラー:赤、白、青、緑 動作電圧: 1000 動作温度: -20 +80 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 122 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 50 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 4断面積 = 0.15 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PVC外径 = 4.7mm長さ = 50mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = グレー定格電圧 = 1 kVRoHS指令(10物質対応)対応
km5021特集