カテゴリ

  • 家電(5)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ホンダ(226)
  • NOK(122)
  • KVK(42)
  • 空調服(28)
  • カシムラ(22)
  • ケルヒャー(21)
  • 倉茂電工(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 冨士電線(東京)(12)
  • サンワサプライ(11)
  • 三菱(10)
  • NSK(日本精工)(9)
  • ノーブランド(9)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
  • 大栄電線工業(8)
  • JMACS(日本電線工業)(7)
  • 三桂製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km70」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO オーディオケーブル 2芯 RS PRO

    RS PRO オーディオケーブル 2芯

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro芯半導体マイクロホンケーブルは長さ 100で、この多 Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けすることで、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場での業務用スタジオセットアップ、ホビーやカスタムオーディオセットアップに最適です。動作温度: -20+70コンダクタ抵抗( 20/km )最大 92 絶縁 DC 抵抗 (20M*Km) 最小 200 動作電圧: 60 V
    仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無非遮蔽、絶縁体PE、外径3.7mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max70℃、耐火性自消性、外被色黒、ストランド数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードバンパ用品 RS PRO

    RS PRO スピードバンパ用品

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1セット
    7日以内出荷
    高さ = 70 mm。幅 = 400mm。奥行き(深さ) = 250 mm。制限速度 = 15km/h。材質 = ゴム。色 = 黒、 黄。ケーブル保護 = あり。ケーブル寸法 = 27mm。高視認性 = あり。取り付け = 拡張ボルト。。RS PRO 13
  • 光ケーブル RS PRO, 4コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黒 RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 4コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黒

    RS PRO
    67,980税込74,778
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 4 極 TB 光ファイバケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 4 極光ファイバケーブルは、より過酷な用途に適した堅牢な LSZH 外被となっています。4 つの OM3 ファイバコアを使用して、短い距離で通信するための信頼性の高いケーブルを提供します。堅牢な外部絶縁により、ケーブルは引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に強く、要求の厳しいケーブル敷設に最適です。この 4 芯光ファイバケーブルは、 LSZH 被覆が施されているため、ケーブルが互いに非常に接近している場所や、換気が十分でない場所に最適です。光ファイバケーブルは、超高速な信号伝送 Ability 、広い帯域幅、干渉の影響を 特長と利点 ハイエンド品質の光ファイバケーブル LSZH 外部ジャケットを備えたスピーカーケーブルです 優れたデータ転送速度を実現します 通信用の信頼性の高いケーブルを提供するマルチモード光ファイバタイプ 動作温度範囲: -20 → +70 ° C 4 芯のカラーシーケンス:青、 Orange 、緑、及び茶 用途 光ファイバケーブルは、光を伝送するための1つ又は複数の透明な光ファイバで構成されたネットワークケーブルです。光ファイバは、通常、保護チューブ内のガラス又はプラスチック製のパイプで、長距離データ通信に適しています。金属導体ケーブルに対する光ファイバケーブルの主な利点は、帯域幅及びデータ伝送性能において優れた性能を発揮することです。 光ファイバーケーブルは、インターネット、電話、テレビの用途で使用されています。また、装飾照明にも使用されます。たとえば、光ファイバーのクリスマスツリーなどを GET できます。省スペース化 Ability では、自動車の照明及び安全機能に使用します。多くの場合、で使用されています インターネットケーブル コンピュータネットワーキング 外科 歯学 自動車産業 照明と装飾 機械的検査 軍事や宇宙の用途公称ケーブル重量: 29 ± 10 % kg/km 動作温度: -20 → +70 ° C
    仕様長さ100m、伝播モードOM3 マルチモード、終端処理未処理終端、芯数4、外被色黒、ファイバータイプOM3、動作温度 Max+70℃、シース材質低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃、最小曲げ半径15 DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO, 8コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黒 RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 8コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黒

    RS PRO
    78,980税込86,878
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 8 極 TB 光ファイバケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 8 極光ファイバケーブルは、より過酷な用途に適した堅牢な LSZH 外被となっています。8 つの OM3 ファイバコアを使用して、短い距離で通信するための信頼性の高いケーブルを実現します。堅牢な外部絶縁により、ケーブルは引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に強く、要求の厳しいケーブル敷設に最適です。この 8 芯光ファイバケーブルは、 LSZH 被覆が施されているため、ケーブルが互いに非常に接近している場所や、換気が十分でない場所に最適です。光ファイバケーブルは、超高速な信号伝送 Ability 、広い帯域幅、干渉の影響を 特長と利点 ハイエンド品質の光ファイバケーブル LSZH 外部ジャケットを備えたスピーカーケーブルです 優れたデータ転送速度を実現します 通信用の信頼性の高いケーブルを提供するマルチモード光ファイバタイプ 動作温度範囲: -20 → +70 ° C 8 コアの色シーケンス.青、 Orange 、緑、茶、スレート、 白、赤、黒 用途 光ファイバケーブルは、光を伝送するための1つ又は複数の透明な光ファイバで構成されたネットワークケーブルです。光ファイバは、通常、保護チューブ内のガラス又はプラスチック製のパイプで、長距離データ通信に適しています。金属導体ケーブルに対する光ファイバケーブルの主な利点は、帯域幅及びデータ伝送性能において優れた性能を発揮することです。 光ファイバーケーブルは、インターネット、電話、テレビの用途で使用されています。また、装飾照明にも使用されます。たとえば、光ファイバーのクリスマスツリーなどを GET できます。省スペース化 Ability では、自動車の照明及び安全機能に使用します。多くの場合、で使用されています インターネットケーブル コンピュータネットワーキング 外科 歯学 自動車産業 照明と装飾 機械的検査 軍事や宇宙の用途公称ケーブル重量: 37 ± 10 % kg/km 動作温度: -20 → +70 ° C
    仕様長さ100m、伝播モードOM3 マルチモード、終端処理未処理終端、芯数8、外被色黒、ファイバータイプOM3、動作温度 Max+70℃、シース材質低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃、最小曲げ半径15 DRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO オーディオケーブル 6芯 RS PRO

    RS PRO オーディオケーブル 6芯

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド、イエロー、グリーン、 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 6断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 5.2mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 60 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO オーディオケーブル 4芯 RS PRO

    RS PRO オーディオケーブル 4芯

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド、イエロー 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 4断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 4.4mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒ケーブル形状 = マルチコアRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO オーディオケーブル 3芯 RS PRO

    RS PRO オーディオケーブル 3芯

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗 (20 C Ω Km) 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数3、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径4mm、長さ100m、Certificazione CPRFca℃、動作温度 Max+70℃、耐火性自消性、外被色黒、裸線ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO オーディオケーブル 1芯 RS PRO

    RS PRO オーディオケーブル 1芯

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 半導電遮蔽マイクロホン信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁ケーブルは、ライブ又はスタジオマイクでの使用に最適です。XLR ケーブルは、多くの業務用オーディオ用途で必要とされる優れた伝送特性を備えています。信頼性の高いサウンドを実現するように設計された XLR ケーブルは、優れた性能特性を発揮する半導電 PE 絶縁を備えています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?このマイクケーブルには PVC シースが採用されており、幅広い温度範囲で優れた柔軟性を発揮します。これにより、ねじれや湾曲によりケーブルの損傷を防止することができます。このため、このケーブルはほとんどの業務用途やヘビーデューティ用途に適しています。このケーブルは柔軟性に加え、従来の編組と比べて高水準の遮蔽を実現し、取り扱いノイズが低く、オーディオ、マイク、及び計装用途に最適です。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 60 ?動作温度: -20 +70 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 100 リール構造?内部導体 7/0.20 すずめっき銅 PE 絶縁 PVC ジャケット用途このマイクロホンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイク及び音源をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成することができます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージ及び劇場業務用スタジオセットアップ、愛好家及びカスタムオーディオセットアップに適しています。RS Pro マイクケーブルRS Pro は、あらゆるニーズを満たす高品質のケーブル、コネクタRS Pro は、すべての製品を積極的に社内テストしており、信頼性と低価格が必須となる場合に、お客様のベンダーとしての選択を目指しています。 スタジオにいる場合でも、場所を問わず、自宅で簡単に録画したい場合でも、 RS Pro はお客様のニーズに合わせたオーディオ接続ソリューションを提供します。
    仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 3.1mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 60 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブル,2ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH) RS PRO

    RS PRO データケーブル,2ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)

    RS PRO
    47,980税込52,778
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro Multicore RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。幅広い制御及び信号伝送用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルには、制御および信号伝送ケーブルの設置に最適な、 0.34 mm 2 のコアストランドが 2 本あります Durable LSZH 保護シースとアルミ / ポリエステルラップ付きより線スズめっき銅導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは、絶縁材により優れた絶縁性を発揮します。色付きのコアとケーブルのレイアウトにより、設置が簡単で効率的です 動作温度 :-30 ° C → +70 ° C 動作電圧: 300 V 電気抵抗: 53.5 Ω /km 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: これらのケーブルは電気用ですが、電源ケーブルや、機器と電源を直接接続するためのケーブルではない点に注意してください。
    仕様対数 = 2断面積 = 0.34 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = 錫めっき銅Certificazione CPR = Eca外径 = 4.6mm外側シース材質 = LSZHケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 100 Ωシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH) RS PRO

    RS PRO データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)

    RS PRO
    44,980税込49,478
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro Multicore RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。幅広い低電圧コンピュータでの使用や信号伝送用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 0.22 mm 2 のコアストランドを 2 本備えており、低電圧のコンピュータや信号伝送ケーブルの敷設に最適です Durable LSZH 保護シースとアルミ / ポリエステルラップ付きより線スズめっき銅導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは、絶縁材により優れた絶縁性を発揮します。色付きのコアとケーブルのレイアウトにより、設置が簡単で効率的です 動作温度: -10 → +70 ° C 動作電圧: 300 V 電気抵抗: 86.5 Ω /km 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: これらのケーブルは電気用ですが、電源ケーブルや、機器と電源を直接接続するためのケーブルではない点に注意してください。
    仕様対数 = 1断面積 = 0.22 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 24 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = 錫めっき銅 編組Certificazione CPR = Eca外径 = 5.60mm外側シース材質 = LSZHケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 120 Ωシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH) RS PRO

    RS PRO データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro LonWorks BUS Multicore RS Pro LonWorks BUS Multicore ケーブル製品をご紹介します。幅広い LonWorks BUS 用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルには、 LonWorks BUS ケーブルの設置に最適な 本の 0.34 mm コアストランドがあります Durable LSZH 保護シースと Alu/pes ホイルで覆われた裸銅導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは、ホイル絶縁材によって優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより、設置が簡単で効率的です 動作温度: -15 +70 C 動作電圧: 300 インピーダンス: 100 導体抵抗< :59 /km 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 LonWorks BUS ケーブルとは? ピアツーピアネットワークソリューションとして設計された LonWorks ケーブルは、制御用途における性能の信頼性及び設置メンテナンスの要件に対応します。つまり、より頑丈で Durable が産業環境で最適な性能を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: これらのケーブルは電気用ですが、電源ケーブルや、機器と電源を直接接続するためのケーブルではない点に注意してください。
    仕様対数 = 1断面積 = 0.34 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = アルミテープCertificazione CPR = Eca外径 = 4.40mm外側シース材質 = LSZHケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 100 Ωシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードバンパ用品 RS PRO

    RS PRO スピードバンパ用品

    RS PRO
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 13
    仕様高さ = 70 mm幅 = 430mm奥行き(深さ) = 2.5 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 27mm高視認性 = あり取り付け = ラグねじ及びアンカー