カテゴリ
- 機構部品(64)
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(370)
- 高速電機(富士製砥)(170)
- エレコム(88)
- 渡辺電機工業(41)
- コラントッテ(37)
- 修理(35)
- 日研工作所(30)
- OSRAM(オスラム)(30)
- Flash Forge(28)
- StarTech.com(28)
- ヒロセ(27)
- VENEX(25)
- 三菱電機(22)
- 高速シーパック(22)
- CKD(21)
- グーリング(19)
- シグマアルドリッチ(19)
- 鶴賀電機(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「kousoku」の検索結果
特価

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(2個)7日以内出荷RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 6.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro バットヒンジねじ: 60 mm x 60 mm x 6.5 mmRS Pro シリーズのこのバットヒンジは、コンパクトながら頑丈です。 屋内外の用途に適しているため、キッチンのガーデンゲートやキャビネットにも適しています。 各ヒンジは 60 mm x 60 mm を測定可能で、厚さ 6.5 mm のガラス繊維強化ナイロン製です。この材質は、重い積載物を確実に処理できる高い強度対重量比を備えているため、 Durable ヒンジです。さらに耐久性を高めるために、ヒンジと結合するピンは 304 耐腐食性ステンレススチール製です。 このヒンジは、信頼性が高く長寿命であることを確認できるようにテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠する高濃度の有害物質は含まれていません。つや消し黒仕上げで、 4 つの穴が開いており、すばやく簡単に取り付けられます。特長と利点.ガラス強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .厚さ 6.5 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ティーヒンジ ティーヒンジ スチール
RS PRO¥7,198税込¥7,9181袋(2個)7日以内出荷T字ヒンジ. ヘビーデューティでめっき加工されたT字ヒンジ製品です。仕様材質 = スチール本体種類 = ティーヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 28mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ティーヒンジ ティーヒンジ スチール
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(2個)7日以内出荷T字ヒンジ. ヘビーデューティでめっき加工されたT字ヒンジ製品です。仕様材質 = スチール本体種類 = ティーヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 22mm厚さ = 17mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷RS PRO V9仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジピン形状 = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 28mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 22mm厚さ = 17mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロン
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 30mm。厚さ = 25mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥789税込¥8681袋(2個)7日以内出荷RS Pro スチール製バットヒンジねじ、 100 mm x 71 mm x 1.75 mm多くの用途を見られるドアを吊り下げる必要がある場合、この RS Pro バットヒンジは、求めるものです。ドアの負荷分散を均一に分散するように設計されています。設置後はメンテナンスを最小限に抑える Durable このヒンジは、ドアの開閉時に摩擦を軽減するクランクナックルを備えています。これにより、リーフを互いにより近い位置に折りたたむことができます。これにより、フラッシュ仕上げを行うために取り外す必要がある木材の量が削減されます。長さは 100 mm 、幅は 71 mm 、厚さは 1.75 mm です。各リーフには 4 つの皿頭ねじ穴があり、それぞれ #8 ねじ用のサイズです。 このヒンジは、固定ピンねじを備え、耐久性が向上しています。窓だけでなく、屋内外にも使用できます。特長と利点.バットヒンジ 2 個入りパック . スチール製 .長さ 100 mm .幅 71 mm .厚さ: 1.75 mm . #8 ネジ用の皿頭ネジ穴 .ヒンジごとに 8 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥479税込¥5271袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロン
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(2個)7日以内出荷材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 44mm。厚さ = 30mm。取付方法 = ネジ。。RS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。 真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。特長. バットヒンジ高 耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 真鍮ネジ 固定方法 フリースイングクロージングタイプ . 寸法. 長さ:30mm幅 :30mm厚さ :25mm . 用途. ドア キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷1838軽量スチール製バットヒンジ. ほとんどのドア及び窓に最適 クランク型ナックル、固定ピン仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(2個)7日以内出荷本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 57mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 37mm。厚さ = 6mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥739税込¥8131袋(2個)7日以内出荷1838軽量スチール製バットヒンジ. ほとんどのドア及び窓に最適 クランク型ナックル、固定ピン仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 37mm。厚さ = 6mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(2個)7日以内出荷本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 57mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 隠しヒンジ 隠し丁番 スチール
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷隠しリフトオフヒンジ仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 16mm厚さ = 2mmピン形状 = リフトオフ
RS PRO 無拘束 隠しヒンジ 隠し丁番 スチール
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷隠しリフトオフヒンジ仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 30mm厚さ = 3mmピン形状 = リフトオフ
RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ スチール
RS PRO¥8,198税込¥9,0181袋(2個)7日以内出荷中型ストラップヒンジ. スチール製、簡素な仕上げ 板厚2.5 mm仕様材質 = スチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm厚さ = 2.5mm
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性戻り止めヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 51mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ スチール
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷中型ストラップヒンジ. スチール製、簡素な仕上げ 板厚2.5 mm仕様材質 = スチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm厚さ = 2.5mm
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 アルミニウム
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(2個)7日以内出荷材質 = アルミニウム。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 アルミニウム
RS PRO¥7,698税込¥8,4681袋(2個)7日以内出荷材質 = アルミニウム。本体種類 = 平丁番。長さ = 65mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。アルミプロファイルヒンジ. アルミ無拘束プロファイルヒンジ プラスチックピン、エンドキャップ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 フラグヒンジ フラグヒンジ ステンレススチール
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = フラグヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 1.5mm。取付方法 = 溶接オン。ピン形状 = リフトオフ。。RS Proステンレススチール製リフトオフヒンジ(黄銅ベアリングワッシャ付き). この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット留めピンを下部リーフに固定 . 溶接に最適. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性戻り止めヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ長さ = 49mm幅 = 45mm厚さ = 14mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性戻り止めヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 51mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性樹脂フリースイングヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 45mm厚さ = 14mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥6,498税込¥7,1481袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 60 mm x 60 mm x 2 mmRS Pro のこのステンレススチール製バットヒンジは、キャビネットやドアパネルでの使用に最適です。2 つのリーフは、スチール製リベット付きピンと結合され、 60 mm x 60 mm のヒンジを形成しています。2 mm 厚のステンレススチール製で、堅牢で耐腐食性に優れています。重い荷重の重量に耐えることができるため、用途の広い選択肢です。 丈夫な設計のため、このヒンジは長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。このため、屋内固定具に適しているため、屋外用途に適しています。各ヒンジにリベット留めピンが付いているため、固定具をしっかりと固定できます。 ヒンジにはステンレス鋼シートメタル皿頭ねじが付属しています。このねじを使用することで、ヒンジが表面にしっかりと固定されるようにできます。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .皿頭ねじ付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 100mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 70mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製ピアノ型ヒンジねじ、 100 mm x 70 mm x 2 mmこのピアノ型ヒンジは、負担を防ぐために、ドア又はふた LID に均一に負荷を分散するように設計されています。 高さ 60 インチ又は長さ 60 インチまでのドア又は LID に適合する、ヒンジ 2 個入りパックです。 このヒンジは、耐腐食性及び耐候性の 304 グレードステンレススチール製で、屋内外の両方の用途に適しています。長さ 100 mm 、幅 70 mm 、厚さ 2 mm のため、汎用的なオプションとして一般的に使用できます。表面実装なので設置が簡単で、既存のドアフレームを変更する必要はありません。 各ヒンジにはリベット付きピンねじが付属し、ヒンジが支えることができる負荷を増大することで耐久性が向上しています。各リーフには 3 つの皿穴があり、平らに仕上げるためにねじを回すだけです。このヒンジは、ドア、窓、キャビネットなどに設置されています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック . 304 グレードステンレススチール製 .長さ 100 mm .幅 70 mm .厚さ: 2 mm .事前にドリル加工された皿穴 .ヒンジごとに 6 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥9,298税込¥10,2281袋(2個)7日以内出荷RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ溶接 - オン、 75 mm x 90 mm x 6 mmこの高品質バットヒンジは、ドアパネルやキャビネットで使用するように設計されています。シンプルで頑丈な設計を特長としており、重量のあるものを取り扱うことができ、長期間にわたりスムーズに機能します。 各側面は、 2 つのステンレススチール製のリーフが溶接された構造になっています。これにより、非常に頑丈になります。このバットヒンジは、その機能に加えて、洗練された外観を備えています。キャビネットメーカーでは、ビルドの全体的なデザインの外観を強化するために頻繁に使用します。ステンレススチール仕上げにより、外観が明るく、簡単に維持されます。ステンレススチールは非常に頑丈な金属で、これらのヒンジは耐腐食性に優れています。ヒンジピンは両端にリベット留めされており、高い安全性が確保されています。 このバットヒンジは、屋内外の両方のドアに適しています。各ヒンジには 10 mm の穴が穿孔済みで 4 つ用意されており、アライメントしやすく、ボルト又はリベットで取り付けることができます。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 75 mm .幅 90 mm .材質の厚さは 6 mm .直径 10 mm の固定穴 .自由な振動 .溶接固定 .ヒンジピンは両端にリベット留めされていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 90mm厚さ = 6mm取付方法 = 溶接オンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 2mm。。ステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 80mm。厚さ = 3mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 100 mm x 80 mm x 3 mmドアパネル及びキャビネットでの使用を想定して設計された、この長バットヒンジは Durable ステンレススチール製です。その設計はシンプルで、非ヒューズ性が高く、長い耐用期間を持つ構造と組み合わせて信頼性の高い強度を実現しています。 各側は、溶接された 100 mm x 80 mm のリーフのペアで構成されます。それらは、非常に頑丈で腐食に対する耐性が高い、グレード 304 ステンレススチール製です。このヒンジはサイズが大きいため、より重い重量を支えることができ、 Durable な構造により過酷な使用に耐えることができます。ステンレススチール製ヒンジピンはリベット留めで留めることができるため、外れないようになっており、安全な選択肢となっています。6 か所に穴開け加工が施されているため、簡単に位置合わせできます。皿頭なので、ねじを表面と同じ高さに SIT できます。 このバットヒンジはねじが付属しているため、屋外やより過酷な作業環境での使用に適しています。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 100 mm .幅 80 mm .材質の厚さは 3 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応