カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(20)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • タンガロイ(3)
  • セイキ製作所(2)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ナベヤ(1)
  • TDKラムダ(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • SWITCHCRAFT(1)
  • SKY(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
  • カナテクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks12-05」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン グレー RS PROスパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン グレーRS PRO
1,898税込2,088
1リール(5m)
7日以内出荷
RS Pro KS シリーズスパイラルラップですRS Pro KS シリーズスパイラルラップのご紹介です。これらは、ケーブル、電気ハーネス、及びワイヤバンドルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。Durable ポリエチレン製で、完全に再使用でき、しかもスパイラル強度を維持します。スパイラルラップが必要な理由は何ですか?スパイラルラップは、電気用途や電子用途で見過ごされがちです。通常、複数のケーブルと接続が関連付けられると、ケーブルとワイヤが絡まります。スパイラルラップは、これらの問題を克服するのに最適で、簡単にアクセスし、ケーブルの修理、メンテナンスに加え、プロフェッショナルな設置を可能にします。別名では何と呼ばれていますか??ケーブルスパイラルラップ?ケーブルの整理特長と利点? 優れた柔軟性?サイズに合わせて切断します? 再使用可能?素材: PE?色:ブラック、ナチュラル、グレー黒のオプションを用意KSPR19BK RS 品番 (: 204-4425) 204-4425KSPR6LBK RS 品番 (: 204-4426) 204-4426KSR12BKZ RS 品番 (: 204-4427) 204-4427ナチュラルオプションも用意されているKS12Z RS 品番 (: 204-4416) 204-4416KSP19 RS 品番 (: 204-4417) 204-4417KSP6 RS 品番 (: 204-4424) 204-4424KSR6LZ RS 品番 (: 204-4432) 204-4432グレーのオプションを用意KSR12GYZ″ RS 品番 (: 204-4429) 204-4429KSR6LGYZ″ RS 品番 (: 204-4430) 204-4430考慮事項KT15BK-1 RS 品番 (: 204-4433) 204-4433KT20BK-1 RS 品番 (: 204-4435) 204-4435KT25BK-1 RS 品番 (: 204-4436) 204-4436KT32BK-1 RS 品番 (: 204-4437) 204-4437KT8BK-1 RS 品番 (: 204-4438) 204-4438簡単に設置するには、 RS Pro の各種ケーブルスリーブ工具をお勧めします。用途?電子機器および電気設備?コンピュータネットワーク? 建設? 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。
仕様最小ケーブル径 = 12mm最大ケーブル径 = 32mm色 = グレー内径 = 12mm材質 = ポリエチレン耐火性 = ハロゲンフリー壁厚さ = 0.85mm長さ = 5mシリーズ = KSRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン 黒 RS PROスパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン 黒RS PRO
1,598税込1,758
1リール(5m)
7日以内出荷
RS Pro KS シリーズスパイラルラップですRS Pro KS シリーズスパイラルラップのご紹介です。これらは、ケーブル、電気ハーネス、及びワイヤバンドルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。Durable ポリエチレン製で、完全に再使用でき、しかもスパイラル強度を維持します。スパイラルラップが必要な理由は何ですか?スパイラルラップは、電気用途や電子用途で見過ごされがちです。通常、複数のケーブルと接続が関連付けられると、ケーブルとワイヤが絡まります。スパイラルラップは、これらの問題を克服するのに最適で、簡単にアクセスし、ケーブルの修理、メンテナンスに加え、プロフェッショナルな設置を可能にします。別名では何と呼ばれていますか??ケーブルスパイラルラップ?ケーブルの整理特長と利点? 優れた柔軟性?サイズに合わせて切断します? 再使用可能?素材: PE?色:ブラック、ナチュラル、グレー黒のオプションを用意KSPR19BK RS 品番 (: 204-4425) 204-4425KSPR6LBK RS 品番 (: 204-4426) 204-4426KSR12BKZ RS 品番 (: 204-4427) 204-4427ナチュラルオプションも用意されているKS12Z RS 品番 (: 204-4416) 204-4416KSP19 RS 品番 (: 204-4417) 204-4417KSP6 RS 品番 (: 204-4424) 204-4424KSR6LZ RS 品番 (: 204-4432) 204-4432グレーのオプションを用意KSR12GYZ″ RS 品番 (: 204-4429) 204-4429KSR6LGYZ″ RS 品番 (: 204-4430) 204-4430考慮事項KT15BK-1 RS 品番 (: 204-4433) 204-4433KT20BK-1 RS 品番 (: 204-4435) 204-4435KT25BK-1 RS 品番 (: 204-4436) 204-4436KT32BK-1 RS 品番 (: 204-4437) 204-4437KT8BK-1 RS 品番 (: 204-4438) 204-4438簡単に設置するには、 RS Pro の各種ケーブルスリーブ工具をお勧めします。用途?電子機器および電気設備?コンピュータネットワーク? 建設? 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。
仕様最小ケーブル径 = 12mm最大ケーブル径 = 32mm色 = 黒内径 = 12mm材質 = ポリエチレン耐火性 = ハロゲンフリー壁厚さ = 0.85mm長さ = 5mシリーズ = KSRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ