カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • カナレ電気(7)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 阪神電線(2)
  • サンワサプライ(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 大電(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • エレキット(1)
  • APEX(コネクタ)(1)
  • True Dyna(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-4e6s 100m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート 銀めっき RS PRO

    RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート 銀めっき

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO XLR AVケーブル RS PRO

    RS PRO XLR AVケーブル

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コネクタAXLRメスコネクタBXLRオス材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応