カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • エスコ(2)
  • GMB(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1y42」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPSTRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 12mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP65、IP67コンタクト定格電流 = 15 mAコンタクト材質 = 銀合金メーカー型番 = AV01L-B42-M3-FR-Y-24VVRoHS指令(10物質対応)対応