カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • NSK(日本精工)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SMC(88)
  • エスコ(13)
  • カナツー(36)
  • カナフジ電工(10)
  • サンワサプライ(6)
  • ニチコン(7)
  • ネグロス電工(17)
  • ノーブランド(15)
  • ホンダ(327)
  • マルヤス電業(91)
  • 三木プーリ(20)
  • 富士インパルス(12)
  • 岡崎精工(6)
  • 日東工業(9)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la30」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 11.6mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
  • RS PRO 19-Inch Wall Cabinet RS PRO

    RS PRO 19-Inch Wall Cabinet

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ラックユニット = 4U。色 = Black。外形寸法 = 292.70 x 500 x 300mm。。EIA310-Eに適合. セキュリティ又は環境保護を充実させるために、オプションカバーとベースパネルを別途購入できます。壁面取り付け型オープンフレームキャビネット. この壁面取り付け型オープンフレームキャビネットは、小規模なケーブル及びパッチパネル設置に最適なソリューションです。 キャビネットのオープンフレームとヒンジ付きの前面取り付け角度がアクセスを最大化、つまり、シンプルで迅速な設置を可能にします。特長:. シンプルで迅速な設置 3つの高さ(2U、4U、及び6U)から選択可能 ヘビーデューティスチール製 背面と側面にある広いケーブルアクセス開口部 背面パネルの大きな切り抜きが壁の電源コンセントに適合 ケーブルを束ねるポイントが豊富. オープンフレームキャビネット. 1 x 溶接フレームコンプリートと片側のヒンジ付き取り付けパネル、1 x 取り外し可能取り付けパネル、2 x プラスなべ頭ねじ(M5 x 10、黒). トップ / ボトムカバー(別売り). 1 x トップ / ボトムカバー(どちらにも使用可能)、4 x プラスなべ頭ねじ(M5 x 10、黒) - ; 7450746 7450746
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    タイプ = 2極。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = NPT。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 0.25mm。安全に使用 = 産業。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 580psi。ハンドル色 = 銀バール。。API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 250バール 232psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 250バール 232psi

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    タイプ = 2極。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = NPT。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 0.75mm。安全に使用 = 産業。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 232psi。ハンドル色 = 銀バール。。API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
関連キーワード
pla300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pla300