カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • ROLINE(154)
  • サンワサプライ(33)
  • エレコム(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • StarTech.com(11)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • ATEN(10)
  • MCO(8)
  • 日本製線(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • カナレ電気(6)
  • AMPHENOL(6)
  • SIEMENS(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • ハーティング(4)
  • 協和ハーモネット(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat6a 2m」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, S/FTP

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/FTP

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6a イーサネットパッチケーブル RS Pro Cat6a イーサネットパッチケーブル製品のご紹介です。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )内のネットワークコンポーネントへのコンピュータの接続に最適です。これらのケーブルは、現在強化されているすべての Cat6a 仕様を上回るように製造されており、最適な伝送性能と信号干渉の低減を実現しています。Durable LSZH 外被は、保護性能と柔軟性を備えています。また、金めっきの RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、 Cat6a 互換ケーブルで、常に接続し続けることができるため、職場や家庭に最適です LSZH は、難燃性で柔軟性のあるネットワークケーブルです。ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = IEC 60332-1, LSZHストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 青, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 青, S/FTP

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 青, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 青, S/FTP

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, S/FTP

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, S/FTP

    RS PRO
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 5m, グレー, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 5m, グレー, S/FTP

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, S/FTP

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, S/FTP

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6a イーサネットパッチケーブル RS Pro Cat6a イーサネットパッチケーブル製品のご紹介です。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )内のネットワークコンポーネントへのコンピュータの接続に最適です。これらのケーブルは、現在強化されているすべての Cat6a 仕様を上回るように製造されており、最適な伝送性能と信号干渉の低減を実現しています。Durable LSZH 外被は、保護性能と柔軟性を備えています。また、金めっきの RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、 Cat6a 互換ケーブルで、常に接続し続けることができるため、職場や家庭に最適です LSZH は、難燃性で柔軟性のあるネットワークケーブルです。ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = IEC 60332-1, LSZHストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス - オス x コード接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - オス接続を採用しているので、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様芯数 = 8外被色 = 緑mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Xシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 0.5 A保護等級 = IP67導体材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26/7, コア数:8 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26/7, コア数:8

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 10 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス - オス x コード接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - オス接続を採用しているので、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = Male M12 Straight + Male M12 Straight芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = X定格電流 = 0.5 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8

    RS PRO
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス - オス x コード接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - オス接続を採用しているので、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様芯数 = 8外被色 = ティールmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Xシールド/非シールド = シールド付き定格電圧 = 60 V保護等級 = IP67導体材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 緑, 錫めっき銅 編組 RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 緑, 錫めっき銅 編組

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ、 1 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。1 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 1 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67ストランド数 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑, 錫めっき銅 編組 RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑, 錫めっき銅 編組

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67外径 = 6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, ティール, 錫めっき銅 編組 RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, ティール, 錫めっき銅 編組

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ、 1 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。1 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 1 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67定格電流 = 0.5 AmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 5m, ティール, 錫めっき銅 編組 RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 5m, ティール, 錫めっき銅 編組

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67ストランド数 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, ティール RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, ティール

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- イーサネットネットワークケーブルアセンブリ、 3 m 、 cat6a RS Pro シールド付き M12 イーサネットコネクタケーブルアセンブリシリーズをご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、ハロゲンフリーのシールド付きライトブルーケーブルに M12-RJ45 コネクタが付いており、柔軟に接続できるようになっています。3 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-R45 コネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されており、確実にかん合できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガ Ω 以上の絶縁抵抗を備えています 3 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、振動及びに耐性があります 産業環境での検出及び計装用途に最適です 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45コーディング = X外側シース材質 = PUR保護等級 = IP67AWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 10m, ティール, 錫めっき銅 編組 RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 10m, ティール, 錫めっき銅 編組

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 10 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外被色 = ティール保護等級 = IP67ストランド数 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑, 錫めっき銅 編組 RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑, 錫めっき銅 編組

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 10 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1 = M12コネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外被色 = 緑保護等級 = IP67ケーブル形状 = ツイストペアmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, F/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, F/UTP

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6 イーサネットパッチケーブルです RS Pro Cat6 イーサネットパッチケーブル製品が登場しました。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )でコンピュータをネットワークコンポーネントに接続するのに最適です。これらのケーブルは、現在強化されている Cat6 仕様をすべて上回るように製造されており、最適な伝送性能を発揮し、信号干渉が低減します。Durable PVC アウタジャケットは、保護と柔軟性を備えています。また、金めっきが施された RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、常に接続できる Cat6 互換ケーブルで、職場や家庭に最適です AWG 26 フレキシブルネットワークケーブルは、ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です FTP タイププラグ: RJ45 8P 8C (金めっきコンタクト付き) EIA / TIA568 B です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC耐火性 = IEC 60332-1ストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ、 1 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス - オス x コード接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。1 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - オス接続を採用しているので、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 1 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Xシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 0.5 A保護等級 = IP67導体材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応