カテゴリ
- 電気材料(12)
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ダイヤトレンド(51)
- サンワサプライ(45)
- StarTech.com(26)
- brembo(11)
- Canon(7)
- 住友電気工業(Optigate(R))(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- ALPSystems(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- NACHI(不二越)(3)
- マクセル(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ワルター(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- イスカル(2)
- EPSON(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「lc-sc」の検索結果
特価

Patchcord Multi Duplex LC-SC Violet
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Patchcord Multi Duplex LC - SC Aqua
RS PRO¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Patchcord Multimode LC - SC Aqua
RS PRO¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
LC/UPC - SC/UPC Duplex Patchcord
RS PRO¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1規格IEC 60332-1シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
RS Pro, 光ファイバコネクタ, LC, 黒
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, 黒
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバアダプタ, Toslink, 黒
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = Toslink色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点: 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバアダプタ, LC, 黒
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒
RS PRO¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
LC Simplex SM
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
SC Simplex OM3 900um x12 colours in bag
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
SC Simplex SM 900um x12 colours in bag
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
ST pigtail, OM1, 1m
RS PRO¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:黒最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色黒コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
LC pigtail OM1
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:白●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
ST pigtail, OM3, 1M
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
RS Pro 光ファイバパッチパネル
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様入力ポート数 = 24マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスラック高さ = 1U寸法 = 44 x 482 x 205mm深さ = 205mm高さ = 44mm幅 = 482mmRS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信RoHS指令(10物質対応)対応
LC-ST patchlead
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - LC / ST. 標準デュプレックス構成の光ファイバパッチコードの特長:. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
RS Pro, 光ファイバアダプタ, SC, 黒
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = SCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応