カテゴリ
- 制御機器(285)
- 電気材料(30)
- 物流用品(17)
- 測定用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 機構部品(2)
- 安全保護具(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(28)
- ALCANhands(685)
- KEMET(612)
- KYOCERA AVX(358)
- MAZDA(マツダ)(1,080)
- Merck(メルクミリポア)(412)
- MURATA(村田製作所)(863)
- omron(オムロン)(362)
- Panasonic(パナソニック)(427)
- SMC(2,398)
- TDK(383)
- YAGEO(688)
- コガネイ(1,014)
- サンワサプライ(369)
- シュナイダーエレクトリック(511)
- ホンダ(7,411)
- メディアカバーマーケット(4,241)
- 三菱ふそう(1,131)
- 三菱電機(768)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(271)
「lc」の検索結果
特価
関連キーワード

RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, マルチモード
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス色 = アクア挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, シングルモード
RS PRO¥459税込¥5051個当日出荷仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, シングルモード
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 緑挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバアダプタ, LC, 黒
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, マルチモード
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス色 = 茶挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = リン酸銅コネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCLCアダプタ. ラッチ付きレバーロック機構により、誤切断を防止 パフォーマンスを最適化する精密ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
LC - LC Duplex Patchcord
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1規格IEC 60332-1シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
RS Pro, 光ファイバコネクタ, LC, 黒
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
LC-ST OM3 duplex
RS PRO¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から8日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:紫●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, シングルモード
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(25個)8日以内出荷仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 緑挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途RoHS指令(10物質対応)対応
Patchcord Multi Duplex LC-LC Violet
RS PRO¥3,500~税込¥3,850~1個8日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-LCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のLCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Patchcord Multi Duplex LC - LC Aqua
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-LCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のLCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Patchcord Multimode LC - LC Aqua
RS PRO¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-LCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, マルチモード
RS PRO¥899税込¥9891個8日以内出荷仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス色 = 紫挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途RoHS指令(10物質対応)対応
LC-ST patchlead
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - LC / ST. 標準デュプレックス構成の光ファイバパッチコードの特長:. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
LC Simplex SM
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
LC pigtail OM1
RS PRO¥939税込¥1,0331個8日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:白●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
RS PRO, 光ファイバコネクタ, LC
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷RS Pro LC デュプレックス MM 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 LC デュプレックス MM (マルチモード)フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した通信及びデータ通信接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。LC デュプレックス MM コネクタは、一般にマルチモードファイバ用途の接続に使用されます。 よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = FT種類 = LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス挿入損失 = 0.3dB色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 光ファイバコネクタ, LC
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷RS Pro LC デュプレックス MM 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 LC デュプレックス MM (マルチモード)フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した通信及びデータ通信接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。LC デュプレックス MM コネクタは、一般にマルチモードファイバ用途の接続に使用されます。 よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = Feedthrough種類 = LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス挿入損失 = 0.3dBRoHS指令(10物質対応)対応
LC/UPC Duplex Patchcord
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1規格IEC 60332-1シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
LC Simplex OM3
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
LC/UPC - SC/UPC Duplex Patchcord
RS PRO¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1規格IEC 60332-1シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
Patchcord Multi Duplex LC - SC Aqua
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Patchcord Multi Duplex LC-SC Violet
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から8日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
MTP-LC Fanout Lead 12 Fibre OM3
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:4.5mm●シース色:青●MTPファンアウトケーブルアセンブリ. MTPカセット、パネル又はバックボーンMTPアセンブリをアクティブ機器に直接相互接続できるMTP-LCファンアウトケーブルアセンブリ。データセンターのラックスペースのコストを節約し、ファイバ管理を容易にします。コンパクトで堅牢なマイクロケーブル構造を使用した12コアバージョンを用意。索道を最適化し、通気を改善します。. 共通の特長:. MTP標準オスコネクタ ファイバカウント12 LCファンコネクタ
LC/UPC Duplex Patchcord
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1長さ(m)15規格IEC 60332-1シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
E2000-LC 09/125 simplex Yellow 1m cord
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
RS PRO 光ファイバパッチパネル LC
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷仕様コネクタタイプ:LCポート数:24入力ポート数:24パネルタイプ:スライディングマルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:デュプレックスラック高さ:1U寸法:44 x 483 x 200mm深さ:200mm高さ:44mm幅:483mmスライドパッチパネル - SC / ST. 19インチ1Uメタルパッチパネル マルチモードアダプタとスプライスカートリッジを実装済み。 19インチアングルブラケット、ねじ接続、ケーブルサポート付属 ドロワはスプライス作業のために取り外し可能、又は45 °角度で吊り下げ可能 ケーブルエントリオプション: 2 x 20 mm / 4 x 10 mmのグランド用穴 マルチファイババッファ又はピグテール用の固定ラグRoHS指令(10物質対応)対応
Patchcord Multimode LC - SC Aqua
RS PRO¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
E2000-LC 09/125 duplex Yellow patchcrd
RS PRO¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000-LC 09/125 duplex Yellow cord
RS PRO¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000-LC 09/125 simplex Yellow 2m cord
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
綿棒 RS PRO PC用 200 コットン
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(200個)3日以内出荷仕様用途 = PCパックあたりの芽数 = 200包装形態 = ボックスブラシの材質 = コットンスティック材質 = ウッド長さ = 150mm
光ケーブル RS PRO 紫
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = LC。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 紫。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM3。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC - LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC - LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 .プッシュ / プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス / デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード . 62.5/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm ~ 125 μm ) OM2 マルチモード . 50/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OM3 マルチモード . 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OS1 シングルモード . 9/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 9 μm ~ 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか.. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロジックコントローラユニット
RS PRO¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様入力数 = 36出力タイプ = リレー併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 24ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
RS PRO ロジックコントローラユニット
RS PRO¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様入力数 = 24出力タイプ = リレー併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 24ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート実装タイプ = DINレール℃
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
RS PRO¥669税込¥7361個8日以内出荷RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS PROブランドの光ファイバピグテール製品です。ST、E2000 LC、SC接続を備えています。 シングルモードピグテールは標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも装備されています。このシリーズの光ファイバケーブルアセンブリは、標準的な白色1 mの長さ、又は10 mの長さで12種類の色のパックを 用 ; 意しています。品番121-3943 意しています。品番121-3943 STシンプル 1 m、品 ; 番121-3944 番121-3944 E2000シンプル 1 m、品番 ; 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 ; ; ; m、それぞれ各種カラー、品番121-4224 SCシンプルOM3 2 m、それぞれ各種カラー. 特長と利点:. LSZHバッファ REACH、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット仕様コネクタ1 = STm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μmケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1, OS2動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃最大許容引張力 = 6NRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロジックコントローラユニット
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様入力数 = 14出力タイプ = リレー併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 12ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら