カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • omron(オムロン)(16)
  • オムロンヘルスケア(11)
  • オーム電機(4)
  • ELPA(3)
  • 富士電機(3)
  • エスコ(2)
  • コーセル(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • TOA(1)
  • 北陽電機(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 東西電気産業(1)
  • ウイルダイフレックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 24v e12」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
  • RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
  • RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)587寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)630RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro LED表示灯 Q6F1BXXY12E, 白 6mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q6F1BXXY12E, 白 6mm, 12 V dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 27 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000h直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000h直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)417RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)6.3発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)250光束(Lm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    569税込626
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 150 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 4.3 lm寿命 = 7500h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 190 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 12.6 lm寿命 = 4000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)190RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4