カテゴリ
- 制御機器(40)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(5)
- マルヤス電業(428)
- ODELIC(オーデリック)(202)
- エレコム(59)
- Electro Harmonix(46)
- カシムラ(45)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(40)
- コイズミ照明(33)
- シュナイダーエレクトリック(30)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- NSP(22)
- エスコ(20)
- サンワサプライ(18)
- オーツカ光学(15)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(14)
- オーム電機(13)
- 篠原電機(13)
- サンワダイレクト(11)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「led 9v」の検索結果

RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 9 → 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 白強度 = 3 x 2070 mcd電球ベース = E10チップタイプ = マルチチップ直径 = 10mm長さ = 26.5 mm波長ピーク = X=0.31 nm, Y=0.32 nm定格電流 = 9 / 17 mAE10 LEDクラスタ. 高輝度3 LEDクラスタ クラスタにより、広い領域の照明を実現 24 Vac/dc、130 Vacのタイプ 24 Vタイプは半波ブリッジ整流器付き ボディの色で識別可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤,黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)
RS PRO¥179税込¥1971袋(5個)7日以内出荷仕様LED色 = 赤,黄-緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 9 → 30 mcdピン数 = 3ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 / 645 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤,黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)
RS PRO¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷仕様LED色 = 赤,黄-緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 9 → 30 mcdピン数 = 3ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 / 645 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷T-3 (10 mm) BA9チューブMCC仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6 lm寿命 = 2000h直径(Φmm)10定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 70 mA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷T-3 (10 mm) BA9チューブMCC仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷定格電圧 = 50 V。口金 = BA9s。定格電流 = 50 mA。直径 = 10.5mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 10 lm。寿命 = 5000h。。T-3 (10 mm) BA9チューブMCC直径(Φmm)10.5定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.26 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)9定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷T-3 (10 mm) BA9チューブMCC仕様消費電力 = 2 W口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)10消費電力(W)2定格電流(mA)42RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷T-3 (10 mm) BA9チューブMCC仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷T-3 (10 mm) BA9チューブMCC仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)10.5定格電流(mA)42RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)翌々日出荷仕様定格電圧 = 30 V電球ベース = BA9s定格電流 = 66 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 120 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様定格電圧 = 5.2 V電球ベース = E10定格電流 = 850 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 31 mmレンズ色 = クリア光度 = 85 lm寿命 = 25hE10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度直径(Φmm)9.3定格電流(mA)850RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
RS PRO インジケータライト 6 V E10 700 mA
RS PRO¥599税込¥6591個7日以内出荷定格電圧 = 6 V。口金 = E10。定格電流 = 700 mA。直径 = 9.3mm。電球サイズ = T9。長さ = 31 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 85 lm。寿命 = 25h。。E10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)欠品中仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 10000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA9s定格電流 = 183 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hG-3 (11mm) BA9s丸型MCC直径(Φmm)11.5定格電流(mA)183RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 50 mA直径 = 9.5mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 10000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 36 V電球ベース = BA9s定格電流 = 56 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光直径(Φmm)9定格電流(mA)56RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 90 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 750hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)90RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hG-3 (11mm) BA9s丸型MCC直径(Φmm)11.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
RS PRO インジケータライト 2.2 V E10 300 mA
RS PRO¥229税込¥2521個7日以内出荷E10、近-遠高輝度、MES. 照射出力を増幅するレンズ設計仕様定格電圧 = 2.2 V口金 = E10定格電流 = 300 mA直径 = 9mm長さ = 25 mmレンズ色 = クリア全光束 = 4.2 lm寿命 = 18hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 60 V電球ベース = BA9s定格電流 = 33 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS Pro フィラメント,インジケータランプ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様電球ベース = BA9s電球サイズ = T10光源色 = 緑定格電圧 = 220 / 250 V定格電流 = 1.8 mA長さ = 28 mm寿命 = 50000hT3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィラメント,インジケータランプ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様電球ベース = BA9s電球サイズ = T3 1/4光源色 = 赤定格電圧 = 125 V長さ = 28 mm寿命 = 25000hT3 1/4 (10mm) MCC/MBC Neon Lamp c/w Integral Resistor. Typical Life: 25000hrs直径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO 表示ランプ 白 定格電圧:230V ac
RS PRO¥839税込¥9231個7日以内出荷RS PRO LED インジケータ電球. RS PROの高品質でコストパフォーマンスの高い LED インジケータ電球です。この BA9s インジケータ電球は、反射板を内蔵したシングルチップLEDを採用し、消費電力を抑えながら明るさと照度を最適化することができます。特長:. 100,000時間の長寿命 多彩な光源色を用意 48、60 V タイプの極性接続は、 直流用の場合はどちらのコンタクトにも接続可能 12、24、28、48、60V ac/dc と 130、230V ac タイプを用意 この範囲で様々なMCD強度を提供可能この測定単位は、 LED の明るさに影響します。用途. この LED リフレクタ電球は、以下のような幅広い用途で使用されています。 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機・キオスク端末 産業用 . RS PRO を選ぶ理由. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性が保証されたソリューションです。仕様定格電圧 = 230V acランプタイプ = LED強度 = 410mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 10mm長さ = 24mmピーク波長 = X=0.31 nm, Y=0.32nm定格電流 = 9mA寿命 = 100000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電圧テスターAPPA VTA 最大:999.9V ac/dc 導通:あり RCDトリップ:なし CAT IV
RS PRO¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷RS Pro 多機能電圧 電流テスター、 True RMS 導通チェック、 CAT IV 600 RS Pro の多機能電圧 電流テスターは、高品質で堅牢な True RMS 電気テスターで、さまざまな電流、電圧、導通のテストに最適です。この汎用性の高いテスターは、安全性と実用性を考慮して設計されており、実際の作業に必要なテスト装置の数を減らすことができます。RS Pro 電圧 電流テスターは、 200 までの AC 電流測定用の電流クランプ、 True RMS ACV ACA )、相回転テスト、 CATIV 安全定格を備えているので、産業用途に最適です。保護と安全性を強化するために、このテスターは IP65 エンクロージャを備え、水や埃の侵入から保護します。RS Pro 電圧 電流テスターでのテストは、高輝度で読みやすい LED 棒グラフ表示により簡単に行えます。 特長と利点 9999 カウントのデジタルディスプレイと、白色 LED 自動バックライト付きの高輝度 LED 棒グラフディスプレイを備えています True RMS ACV ACA <0.5 秒のバー応答時間、<及び 0.5 秒の DCV 読み取り応答時間 相回転表示 AC DC 1000 自動対応及び選択 AC 200A 測定 50 Ω の抵抗性能 入力 Peak 電流:< 3.5 mA 1000 直径 16 mm まで 導体 AWG 4/0 ワイヤ 39 mm 幅ジョーサイズは、込み合った場所でも使いやすいサイズです 自動極性検出 単極テスト 明るいトーチ(ペンライト) ELV 表示 セルフテスト( LED 及び LCD LED バーと LCD ディスプレイでバッテリなしで電圧を測定 IP65等級 使い勝手のよい電池蓋 用途 電流 電圧テスターは、電流、電圧、導通など、さまざまなパラメータテストを安全かつ効率的に実行するために使用される電気テスト装置です。電圧 電流テスターを使用すると、修理を行う前に、通電中の回路のケーブル又はワイヤに潜在的な障害を安全に特定することができます。多くの電気テスターは、 LED インジケータ、ブザー、プローブなどの機能を搭載しており、以下のような領域での使用に最適です。 工学 取り付け 保守 DIY 規格 IEC EN61010-1 IEC EN61010-2-033 IEC EN61010-031 CAT IV 600 / CAT III 1000 EN61243-3 に適合) よくある質問 導通テスト機能はありますか? はい。このテスターは、 1.8 Ω 未満の抵抗を測定する場合のブザー音が内蔵されており、最大 2.7 Ω に対応できます。RX LED は同時に表示される。 テストプローブは取り外し可能ですか? はい、テストプローブは取り外し可能なため、簡単に交換できます。 付属品 バッテリ(装着済み)、テストプローブ、テストプローブ保護、ユーザーマニュアル仕様最大電圧 = 999.9V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 600Vディスプレイのタイプ = デジタルRCDトリップ試験 = なし電源 = バッテリモデル番号(P) = APPA VTA適合規格CAT IV 600V交流電圧(V)最大999.9直流電圧(V)最大999.9防塵防水性能IP65最大カウント数9999導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応