カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ELPA(9)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- MEAN WELL(21)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- PSテクノサービス(7)
- StarTech.com(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- アイリスオーヤマ(10)
- アズワン(7)
- エスコ(94)
- オーム電機(27)
- タカショー(6)
- ハタヤリミテッド(7)
- ホーザン(5)
- マリンテック(11)
- 坂詰製作所(5)
- 岩崎電気(4)
- 日動工業(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「led0100」の検索結果

RS Pro タイマリレー マルチ動作
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 100時間操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 10コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最低動作温度 = -10℃RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応