カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ニチコン(12)
- 日本ケミコン(4)
- VISHAY(2)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lgy1h472mela35」の検索結果
特価

RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応