カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(4)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 空調服(17)
- SKC(環境測定)(7)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ブレイン(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「li-pro1」の検索結果
特価

RS PRO クラフトナイフセット
RS PRO¥829税込¥9121セット翌々日出荷RS PRO 7 ピース精密ナイフセット. 6種類のブレードスタイルとアルミ製クラフトナイフハンドルを備えた汎用性の高いホビーナイフセットです。 さまざまな用途に最適なプレシアオンナイフセットは、フェルト、カード、プラスチック、薄型ラミネートを簡単に切断し、モデルのスプライスから部品を除去し、モールドのモールドラインをトリミングするのに最適です。 アルミ製ハンドルは軽量ですが、頑丈で、ブレードの交換が簡単かつすばやく、本当に汎用性の高い軽量工具になります。セットの内容. 115 x 8 mmアルミハンドル 丸型エッジブレード x 1 1 x 対角 ブレード 1 x 対角ファインポイントブレード 対角ヘビーデューティブレード x 1 丸型エッジヘビーデューティブレード x 1 チゼルエッジヘビーデューティブレード x 1 収納トレイ付属 . 警告: この製品を購入するには、18歳以上でなければなりません。RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。仕様ナイフのタイプ = クラフトナイフセット個数 = 7ブレード形状 = ストレート、先細、丸形、角形全体長さ = 115 mmブレードの数 = 6
RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:133 mm, ナチュラル
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 133 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 350mm。色 = ナチュラル。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。特長. ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル 高耐久設計 ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール 取っ手2個付き カラー:黒/グレー ラック高さ:1U/2U/3U . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm 黒色のフロントパネル: ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm . トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ウォームギア
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
RS PRO ウォームギア
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ウォームギア
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
RS PRO ウォームギア
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
RS PRO DisplayPort ケーブル
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷コネクタ1 = DisplayPort。コネクタ 2 = DisplayPort。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 2m。外側シース材質 = PVC。外被色 = 黒。シールド = シールド付き。バージョン = 1.3。。RS PROオスDisplayPortケーブル. このDisplayPortケーブルを使用して、コンピュータやディスプレイモニタを接続します。このコネクタケーブルは、両端にオスDisplayPortコネクタが付属しているため、デジタルオーディオビデオ相互接続で試験済みの高性能デバイスとの併用に適しています。特長. オスコネクタ - 各端 さまざまな長さ - 黒 コンピュータとディスプレイモニタ又はホームシアターシステムの間の接続 デジタルディスプレイインターフェイス 新しいデジタルオーディオビデオ相互接続を定義 コネクタプラグにより、ケーブルがDisplayPortソケットから滑り出すのを防止 . 接続. コネクタA及びB - オスジェンダー コネクタA / Bタイプ - オスDisplayPort . 仕様. PEインナーモールド、銅シェル、金めっき付き 白色成形 / PVC 裸銅導体、CCA編組 標準ワイヤ仕様による3つのシールド バージョン1.3 V 30 AWG 外径: 3 mm . RS PRO DisplayPortケーブルタイプ - 別売り. ケーブル長: 1 m - RS品番: ; 740-6685 740-6685 ケーブル長: 2 m - RS品番: ; 740-6688 740-6688 ケーブル長: 5 m - RS品番: ; 740-6682 740-6682 . よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、コンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。DisplayPortはオーディオをサポートしますか. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型ナット 4mm x 20mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷シャフト径 = 20mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 45mm。全体の長さ = 40mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
RS PRO 丸型ナット 3mm x 12mm
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷シャフト径 = 12mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 26mm。全体の長さ = 24mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
RS PRO 丸型ナット 4mm x 16mm
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷シャフト径 = 16mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 36mm。全体の長さ = 32mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
RS PRO 丸型ナット 5mm x 22mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷シャフト径 = 22mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 5mm。外径 = 45mm。全体の長さ = 40mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
RS PRO 丸型ナット 4mm x 18mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷シャフト径 = 18mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 40mm。全体の長さ = 36mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
RS PRO 丸型ナット 3mm x 14mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷シャフト径 = 14mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 30mm。全体の長さ = 28mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
RS PRO 丸型ナット 2mm x 10mm
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷シャフト径 = 10mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 2mm。外径 = 22mm。全体の長さ = 20mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 3P+E
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN43650。定格電圧 = 250 V ac。オス/メス = オス。インジケータライト = なし。実装タイプ = スルーホール実装。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = ME Flat。結線方法 = はんだ。。DIN-43650 ISO 4400. VDE. RS PRO DINコネクタフラットプラグオスソレノイドバルブ. ソレノイドバルブを産業機器やプロセスにリンクするための耐摩耗性フラットプラグです。ねじ取り付け及び確実なはんだ終端を使用して簡単に取り付け可能. 頑丈なポリアミドボディで構築されたこのソレノイドバルブプラグは、頑丈で耐衝撃性があり、スズめっき銅合金部品を備え、高レベルの導電性と簡単なはんだ付けを実現しています。このDINフラットプラグは、ねじ取り付けを使用して簡単に取り付けることができ、確実なはんだ終端を採用しています。このプラグは頑丈で信頼性が高く、取り付けには数分かかります。特長と利点:. フラットプラグ はんだ終端 ねじ取り付け 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 6 A スズめっきの銅合金コンタクト 絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) 接触抵抗: 最大20 mΩ ポリアミド構造 ニトリルシリコンガスケット 絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) 動作温度範囲: 0 → 90 ℃ HVブレークダウンテスト、2 KV ac、1分間 . 規格及び認定: DIN 43650、ISO 4400. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。特長. L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ライン取り付け 流量の混合又は分配に最適したバルブ 3つのねじ接続を用意 水及びオイルと併用 ニトリルシール、DelrinRボールシート . 仕様. ボディ材質: スチール ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ねじ標準: G 動作温度: -20℃ +100℃ . RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. 3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
RS PRO クレビスピン 長さ25.4mm 直径9.5mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 9.5mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプフィルタ 内径:13mm フェライト コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷RS PRO オープナブル・フェライト・クランプ. RS PROのこの開閉式フェライトクランプを使用すれば、高周波電磁干渉を低減し、音質を向上させることができます。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。フェライト・スリーブは、さまざまな寸法に適応するスナップ・ロックを備えており、さまざまなサイズの電気リード線に使用できる。スプリット・フェライトは一度取り付けるとしっかりとロックされるため、不注意で開いて機器を破損する心配がありません。滑らかで精密に形成された表面は、不要な衝撃や傷からケーブルや機器を保護します。この部品は、内部および外部電源コード、プリンター、その他のコンピューター周辺機器と互換性があります。特長. 100 MHzでのインピーダンス100 Ω25 MHzでの インピーダンス 6 Ωフェライト 材質1 開口 部開閉式 クランプフィルタータイプ . 用途. このRS PRO開閉式フェライトクランプシリーズは、コンピュータ周辺機器、デジタルTV、内部および外部電源ケーブル、モニター、プリンターなどの使用に適しています。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。仕様タイプ = クランプフィルタ用途 = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトキー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 23.5 x 36 x 22.5mm開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 36mm外側の高さ = 22.5mm外側の幅 = 23.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 40mm。歯の数 = 40。ハブ径 = 26mm。フェイス幅 = 16.5mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 20mm。歯の数 = 20。ハブ径 = 16mm。フェイス幅 = 14.5mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 40.06mm。歯の数 = 50。ハブ径 = 25mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 24.04mm。歯の数 = 30。ハブ径 = 18mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 50mm。歯の数 = 50。ハブ径 = 30mm。フェイス幅 = 20mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 30mm。歯の数 = 30。ハブ径 = 20mm。フェイス幅 = 16.5mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 30.24mm。歯の数 = 30。ハブ径 = 20mm。フェイス幅 = 20mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 24.16mm。歯の数 = 30。ハブ径 = 18mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 16.03mm。歯の数 = 20。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 20.16mm。歯の数 = 20。ハブ径 = 16mm。フェイス幅 = 20mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 16.11mm。歯の数 = 20。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール
RS PRO¥9,998税込¥10,9981箱(2個)7日以内出荷M5固定ねじ、ワッシャ. RS Pro バーハンドル. RS Pro のバーハンドル製品をご紹介します。サーバーキャビネットと組み合わせて使用すると、用途に合わせて機能性と柔軟性を向上させることができます。これらのバーハンドルは、研磨クロム仕上げにより Durable で清掃が簡単です。また、ほとんどの周囲の環境と素材に合う美しい仕上げが施されています。このサーバーキャビネットアクセサリには、ハンドルの取り付け方法に柔軟性を発揮するさまざまな固定アクセサリが付属しています。サーバーキャビネットアクセサリは、サーバーキャビネットの汎用性と幅広い用途での使用にさらにメリットをもたらし、その用途に対応する優れたハードウェアです。特長と利点:. 広範なサイズを用意 このキャビネットハンドルは、ほとんどのサーバーキャビネットに対応しています ハンドルにはセルフロックナットとスタッドも付属しているので、別の取り付け方法も可能です . この RS Pro シリーズでは、他にどのような. ; 502-102 502-102 サイズ 1 、固定中心 101.6 mm ; 583-820 583-820 サイズ 2 、固定中心間隔 127 mm ; 583-836 583-836 サイズ 3 、固定中心 203.2 mm. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = バーハンドル併用可能製品 = 金属製器具ケース材質 = スチール寸法 = 111 x 9.5 x 33.5mm表面処理 = クロムめっき
ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール
RS PRO¥11,980税込¥13,1781箱(2個)7日以内出荷M5固定ねじ、ワッシャ. RS Pro バーハンドル. RS Pro のバーハンドル製品をご紹介します。サーバーキャビネットと組み合わせて使用すると、用途に合わせて機能性と柔軟性を向上させることができます。これらのバーハンドルは、研磨クロム仕上げにより Durable で清掃が簡単です。また、ほとんどの周囲の環境と素材に合う美しい仕上げが施されています。このサーバーキャビネットアクセサリには、ハンドルの取り付け方法に柔軟性を発揮するさまざまな固定アクセサリが付属しています。サーバーキャビネットアクセサリは、サーバーキャビネットの汎用性と幅広い用途での使用にさらにメリットをもたらし、その用途に対応する優れたハードウェアです。特長と利点:. 広範なサイズを用意 このキャビネットハンドルは、ほとんどのサーバーキャビネットに対応しています ハンドルにはセルフロックナットとスタッドも付属しているので、別の取り付け方法も可能です . この RS Pro シリーズでは、他にどのような. ; 502-102 502-102 サイズ 1 、固定中心 101.6 mm ; 583-820 583-820 サイズ 2 、固定中心間隔 127 mm ; 583-836 583-836 サイズ 3 、固定中心 203.2 mm. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = バーハンドル併用可能製品 = 金属製器具ケース材質 = スチール寸法 = 212.7 x 9.5 x 33.5mm
ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール
RS PRO¥10,980税込¥12,0781箱(2個)7日以内出荷M5固定ねじ、ワッシャ. RS Pro バーハンドル. RS Pro のバーハンドル製品をご紹介します。サーバーキャビネットと組み合わせて使用すると、用途に合わせて機能性と柔軟性を向上させることができます。これらのバーハンドルは、研磨クロム仕上げにより Durable で清掃が簡単です。また、ほとんどの周囲の環境と素材に合う美しい仕上げが施されています。このサーバーキャビネットアクセサリには、ハンドルの取り付け方法に柔軟性を発揮するさまざまな固定アクセサリが付属しています。サーバーキャビネットアクセサリは、サーバーキャビネットの汎用性と幅広い用途での使用にさらにメリットをもたらし、その用途に対応する優れたハードウェアです。特長と利点:. 広範なサイズを用意 このキャビネットハンドルは、ほとんどのサーバーキャビネットに対応しています ハンドルにはセルフロックナットとスタッドも付属しているので、別の取り付け方法も可能です . この RS Pro シリーズでは、他にどのような. ; 502-102 502-102 サイズ 1 、固定中心 101.6 mm ; 583-820 583-820 サイズ 2 、固定中心間隔 127 mm ; 583-836 583-836 サイズ 3 、固定中心 203.2 mm. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = バーハンドル併用可能製品 = 金属製器具ケース材質 = スチール寸法 = 136.5 x 9.5 x 33.5mm
油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。特長. L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ライン取り付け 流量の混合又は分配に最適したバルブ 3つのねじ接続を用意 水及びオイルと併用 ニトリルシール、DelrinRボールシート . 仕様. ボディ材質: スチール ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ねじ標準: G 動作温度: -20℃ +100℃ . RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. 3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 315バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。特長. L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ライン取り付け 流量の混合又は分配に最適したバルブ 3つのねじ接続を用意 水及びオイルと併用 ニトリルシール、DelrinRボールシート . 仕様. ボディ材質: スチール ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ねじ標準: G 動作温度: -20℃ +100℃ . RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. 3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 3/4ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 315バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
RS PRO クレビスピン 長さ31.75mm 直径9.5mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 9.5mm長さ = 31.75mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クレビスピン 長さ25.4mm 直径4.76mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(15個)7日以内出荷RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 4.76mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クレビスピン 長さ1 1/2インチ 直径5/16インチ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 5/16インチ長さ = 1 1/2インチ材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クレビスピン 長さ19.05mm 直径8mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 8mm長さ = 19.05mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クレビスピン 長さ31.75mm 直径6.35mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 6.35mm長さ = 31.75mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クレビスピン 長さ25.4mm 直径8mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 8mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応