カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(692)
  • Loc-Line(ロックライン)(266)
  • CINELLI(231)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(217)
  • AC-PERFORMANCELINE(187)
  • ライン精機(159)
  • ODELIC(オーデリック)(156)
  • MARWI(153)
  • StarTech.com(135)
  • SUNLINE(125)
  • パール金属(114)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(114)
  • MAD MAX(マッドマックス)(96)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(93)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(91)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • ALCANhands(89)
  • ハリケーン(79)
  • SWAGE-LINE(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「line」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケットRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケットRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプCU熱電対基準合致 = 銅熱電対タイプ = CU色 = 白コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグRS PRO
799税込879
1個
欠品中
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 ソケットRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプN熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = N色 = ピンクコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプE熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプE熱電対用 プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプE熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = E色 = バイオレットコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着工具 DCC 1113 RS PRORS Pro 圧着工具 DCC 1113RS PRO
15,980税込17,578
1個
欠品中
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプN熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = N色 = ピンクコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケットRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種別ソケットコネクタ形状インラインコネクタ標準RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケットRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature Sockets with Panel Mounting Brackets. Miniature size in-line thermocouple sockets with stainless steel panel mounting bracket, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels ワッシャを含む For all applications, especially industrial processes 最大動作温度: +220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 ソケットRS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプCU熱電対基準合致 = 銅熱電対タイプ = CU色 = 白コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタRS PRO
780税込858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種別ソケットコネクタ形状インラインコネクタミニチュアRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプミニチュアインラインソケットコネクタ
RS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 ソケットRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプN熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = N色 = ピンクコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケットRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 プラグRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプN熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = N色 = ピンクコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグRS PRO
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 端子台 ハウジング RS PRORS PRO, 端子台 ハウジングRS PRO
4,150税込4,565
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタコネクタ標準コネクタ形状インライン種別プラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着工具 CCC 2511 RS PRORS Pro 圧着工具 CCC 2511RS PRO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = 10 mm2最小ワイヤサイズ = 1.69mm2最小ワイヤサイズ = 10.9mm2全長 = 230mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用. 683-1623は、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、10.90 mm、2.54 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.429インチ、0.100インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルタイプに最適です。詳細については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 ソケットRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプCU熱電対基準合致 = 銅熱電対タイプ = CU色 = 白コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタRS PRO
1,610税込1,771
1個
7日以内出荷
種別ソケット取付方式ステンレススチールブラケット温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状パネル取り付けコネクタミニチュアアクセサリタイプミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ
RS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 プラグRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプCU熱電対基準合致 = 銅熱電対タイプ = CU色 = 白コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケットRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature Sockets with Panel Mounting Brackets. Miniature size in-line thermocouple sockets with stainless steel panel mounting bracket, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels ワッシャを含む For all applications, especially industrial processes 最大動作温度: +220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケットRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 ソケットRS PRO
1,610税込1,771
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプCU熱電対基準合致 = 銅熱電対タイプ = CU色 = 白コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature Sockets with Panel Mounting Brackets. Miniature size in-line thermocouple sockets with stainless steel panel mounting bracket, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels ワッシャを含む For all applications, especially industrial processes 最大動作温度: +220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応