カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • エスコ(1)
  • エコー電子(EDK)(1)
  • ミヤマ電器(1)
  • オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lla35c」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 赤

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845')419-845/を参照極数単極アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり取付穴径(Φmm)28×13.8接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)28カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8投数単投