カテゴリ

  • 制御機器(55)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(229)
  • SMC(168)
  • Texas Instruments(73)
  • 協和[機構部品](43)
  • onsemi(33)
  • 永井ゲージ製作所(30)
  • オーム電機(27)
  • 富士電機(24)
  • マキシンコー(23)
  • 興和オプトロニクス(23)
  • タジマツール(TJMデザイン)(21)
  • エスコ(19)
  • THK(19)
  • STMicro(18)
  • EATON(イートン)(18)
  • ELPA(15)
  • アイリスチトセ(14)
  • TRUSCO(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-3」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 基準電圧IC, 出力:1.2V 表面実装, 3ピン, LM4041CYM3-1.2-TR RS PRO

    Microchip 基準電圧IC, 出力:1.2V 表面実装, 3ピン, LM4041CYM3-1.2-TR

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Microchip e LM4041CYM3-1.2-TR 精密基準電圧は、 SOT-23 表面実装パッケージで提供されます。LM4041は、1.225 Vの固定電圧又は調整可能な逆降伏電圧で使用可能です。最小動作電流の範囲は、 LM4041-1.2 ~ 74 μ A です。LM4041タイプの最大動作電流は、12 mAとなっています。LM4041 は、バンドギャップ基準温度ドリフト曲率補正と低ダイナミックインピーダンスの機能を備えており、幅広い動作温度と電流にわたって安定した逆降伏電圧精度を実現します。小型SOT-23パッケージ 出力コンデンサ不要 容量性負荷に対する耐性 調整可能な逆降伏タイプ
    仕様公称電圧 = 1.2VVパッケージタイプ = SOT-23立上がり精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャントピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。長さ(mm)13.2直径(Φmm)5.1定格電圧(V)14発光色クリア寿命1000h取付け方法ワイヤ終端定格電流(mA)50光束(Lm)3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースワイヤ端子
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = リードピン定格電流 = 60 mA直径 = 3.15mm電球サイズ = T1長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.63 lm寿命 = 100000hT-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。直径(Φmm)3.15端子の種類リードピン定格電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    定格電圧 = 50 V。口金 = BA9s。定格電流 = 50 mA。直径 = 10.5mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 10 lm。寿命 = 5000h。。T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
    直径(Φmm)10.5定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • RS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 25 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 25 mA

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    定格電圧 = 48 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 25 mA。直径 = 5.84mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 2.5 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
    直径(Φmm)5.84定格電流(mA)25RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mA

    RS PRO
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 3.6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 16 lm。寿命 = 15h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mA

    RS PRO
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 62 lm。寿命 = 20h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
    直径(Φmm)11.3定格電流(mA)750RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 120 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA

    RS PRO
    70税込77
    1個
    7日以内出荷
    P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h直径(Φmm)11.3定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES長さ(mm)17.5直径(Φmm)5.7定格電圧(V)14発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)50光束(Lm)3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースE5
  • RS PRO ヘッドランプ 懐中電灯, 黒 RS PRO

    RS PRO ヘッドランプ 懐中電灯, 黒

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro LED ヘッドライトです 信頼のブランド RS Pro がお届けする、コストパフォーマンスの高い LED ヘッドライトです。XPG Cree LED 300 LM COB LED 100 LM (黒色 ABS プラスチックケース入り)及び完全調整式ヘッドバンドを備えたこの機能満載のヘッドトーチは、暗い場所をハンズフリーで照らしながら優れた性能を発揮します。特長と利点:クッション付き額パッドにより、頭の上に快適に収まります。電池交換が簡単にできるように、電池収納部は簡単に開けます。押すだけの簡単なスイッチです このヘッドライトは、300 ルーメンの白色光と 100 ルーメンの赤色光を備えています LED ライトのバッテリ駆動時間は 時間、赤色ライトのバッテリ駆動時間は 15 時間です。用途 ヘッドライトは、頭部に取り付けて、暗い場所で光を照らすことができ、完全にハンズフリーで作業できる計器です。ヘッドライトには、家庭及び業務用のさまざまな用途で使用できます。この例は次のとおりです。工学 電気工事 キャンプ ハイキング 家庭 DIY 医療 車の維持 ヘッドランプの防水性はありますか? この LED ヘッドライトは、IPX6 等級の防水性を備え、高圧の大量噴霧から保護します。製品の内容 単四アルカリ電池が3本付属 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様モデル番号 = RSPRO-H6電球タイプ = LED全光束 = 300 Lm電池種類 = 3 x AAA危険領域 = なしIP評価 = IPX4照射距離 = 96 mビームタイプ = フラッド、スポット重量バッテリを含む:= 91g色 = 黒ヘッド直径 = 60mm材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = E10定格電流 = 116 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 3000hG-3 (11 mm)丸型MES直径(Φmm)11.5定格電流(mA)116RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA9s定格電流 = 183 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hG-3 (11mm) BA9s丸型MCC直径(Φmm)11.5定格電流(mA)183RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 90 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 750hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)90RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hG-3 (11mm) BA9s丸型MCC直径(Φmm)11.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 60 V電球ベース = BA9s定格電流 = 33 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 79.9 x 54.9 x 25.5mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 79.9 x 54.9 x 25.5mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 79.9 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 25.5 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 139.1 x 101.5 x 76.7mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 139.1 x 101.5 x 76.7mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 139.1 mm外部幅 = 101.5 mm外部高さ = 76.7 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 89.1 mm外部幅 = 35 mm外部高さ = 30.3 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 40 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.3 lm寿命 = 20000hT-1 (6 mm)ウェッジ. T-1 3/4 (6 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータ、モジュラ照光プッシュボタンスイッチ、高耐衝撃性IP67プッシュボタンスイッチなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)6.7端子の種類ウェッジ定格電流(mA)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050 RS PRO

    RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050

    RS PRO
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 → 4 Vビュー角 = 120 °輝度フラックス = 400 lmレンズ形状 = ドーム寸法 = 5 x 5 x 3.10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050 RS PRO

    RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050

    RS PRO
    219,800税込241,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 → 4 Vビュー角 = 120 °輝度フラックス = 400 lmレンズ形状 = ドーム寸法 = 5 x 5 x 3.10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 28 V 2ピン 40 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 28 V 2ピン 40 mA

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
    仕様定格電圧 = 28 V口金 = 2ピン定格電流 = 40 mA直径 = 5.87mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 9.65 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.5 lm寿命 = 20000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA

    RS PRO
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
    仕様定格電圧 = 4.8 V口金 = P13.5s定格電流 = 500 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 26 lm寿命 = 20hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
    仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応