カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MAC8(マックエイト)(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 廣杉計器(2)
- 品川商工(2)
- 倉敷化工(1)
- THK(1)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(1)
- 大東通信機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lm-5 mac」の検索結果

RS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mA
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様定格電圧 = 6.3 V ac/dc口金 = ウェッジ定格電流 = 200 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 5 lm寿命 = 20000h直径(Φmm)6.7端子の種類はんだ保護等級IP67定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4