カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MKカシヤマ(1)
- PITWORK(日産)(1)
- アース製薬(1)
- エスコ(1)
- カスガ(KASUGA)(1)
- キンカン(1)
- サンハヤト(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- マルデ(1)
- リシャン(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
- 新コスモス電機(6)
- 日酸TANAKA(2)
- 滝川(1)
- 理研計器(1)
「lpg-010」の検索結果
特価

ホース RS PRO 25m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷オレンジ色の柔軟で滑らかなホースは、EN16436-1クラス2に準拠した液化石油ガス(LPG)、プロパン / ブタンに適しています。このホースは、主にLPG用途の再組み付け用です。バーベキュー、パティオヒーター、移動住宅施設、火炎除草機と併用します。このホースはDG認定を受けており、内径が6.3~10.0 mmとなっています。欧州標準化委員会はLPGホースに関する新しい規格: EN16436-1 2014を導入しています。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = ガス 代表規格 = EN 16436-1動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25mフレキシブル = ありmm