カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(26)
- ニッセイ(12)
- CKD(6)
- 三木プーリ(4)
- ABRACON(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- Texas Instruments(3)
- オークラ輸送機(2)
- DiodesZetex(2)
- Sensata / Crydom(2)
- S・DC(2)
- 正峰工業(2)
- MCO(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- サカエ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ls-240」の検索結果

LEDストリップ RS Pro, 赤 1m
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 赤標準.輝度フラックス lm/m = 240lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応