カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- HAKKO(白光)(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- レイメイ藤井(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 岡崎精工(4)
- 東芝キヤリア(1)
- 片岡製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-1144」の検索結果
特価

RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応