カテゴリ
- 制御機器(13)
- 電気材料(4)
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(453)
- CKD(74)
- 明工社(62)
- KITO(キトー)(43)
- アメリカン電機(39)
- エスコ(25)
- KITZ(キッツ)(25)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- StarTech.com(22)
- コガネイ(19)
- プロトブレンボ(18)
- ELPA(16)
- 大阪魂(15)
- 椿本チエイン(14)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- サンワサプライ(13)
- リューター(日本精密機械工作)(13)
- イチネンTASCO(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「m-15a」の検索結果
特価

RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A
RS PRO¥289税込¥3181個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティコネクタ オス
RS PRO¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷仕様IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの確認先 : 776-9122 776-9122. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac 接触抵抗: 10 mΩ (最大)タイプインレットコネクタ取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け定格電圧(V)250 ac端子種別ファストン定格電流(A)15材質(コンタクト)銅合金コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253735)
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 5A, 59mΩ
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(5個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 59mΩ許容差 = ±15%直径 = 30mm高さ = 13mm寸法 = 30 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.8mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 10A, 44mΩ
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(2個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 44mΩ許容差 = ±15%直径 = 50mm高さ = 21mm寸法 = 50 (Dia.) x 21mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253733)
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. シュラウド付き直角4 mmプラグと14 mmの金属先端のテストプロッドを備えたテストリード x 1ペア、プッシュフィット式わに口クリップ x 1ペア、縮径エンドクリップ x 1ペア. わに口クリップ付きテストリードキット、1000 V. テストプロッドとシュラウド付き直角4 mmプラグを備えた1.2 mのシリコンリードペアです。使いやすいプッシュフィット式わに口クリップが付属されています。. 特長と利点. 先端径: 14 mm 定格: 15 ARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩ
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 15 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 3.83 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 28V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 27mm奥行き = 13.5mm高さ = 35.6mm寸法 = 27 x 13.5 x 35.6mm動作温度 Max = +55℃10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回定格電圧(V)AC110接点構成1c
RS Pro リレー, 2c接点, 24V dc, 650 Ω
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 650 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 28 x 21.5 x 36mm寿命 = 1,000,000回(電気的)、10,000,000回(機械的)10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回定格電圧(V)DC24接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 230V ac
RS PRO¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 3A, 80mΩ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±15%直径 = 25mm高さ = 12mm寸法 = 25 (Dia.) x 12mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 47 μH, 3A, 48mΩ
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 48mΩ許容差 = ±15%直径 = 20mm高さ = 8mm寸法 = 20 (Dia.) x 8mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応