カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(8)
- エスコ(4)
- THK(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MUELLER ELECTRIC(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アルインコ(2)
- CKD(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 忍足研究所(OSHITARI)(2)
- PROST's(2)
- コガネイ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アイシン精機(1)
- カーメイト(1)
- 廣杉計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m-500u」の検索結果
特価

RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS PRO¥229税込¥2521個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適合し、寸法は 29 mm 25.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト 電極 厚さ 0.6mm の金 1u めっきニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み仕様電池タイプ = CR2325セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 23mm寸法 = 29 x 25.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1
RS PRO¥209税込¥2301個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適合し、寸法は 31.9 mm 16 mm 5.75 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: LCP +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 31.9 x 16 x 5.75mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化LCP接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応