カテゴリ
- 制御機器(233)
- 機構部品(205)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 電気材料(39)
- 空調・照明・電設資材(27)
- メカニカル部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 安全用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(42)
- 大阪魂(1,531)
- Modes(25)
- スズキ(26)
- SMC(2,166)
- BIGM(丸山製作所)(1,094)
- KITO(キトー)(973)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(393)
- エスコ(344)
- ダイヤトレンド(320)
- 三木プーリ(309)
- ブロードウォッチ(301)
- YAGEO(288)
- イマオコーポレーション(258)
- Panasonic(パナソニック)(230)
- ヤガミ(212)
- MURATA(村田製作所)(205)
- omron(オムロン)(202)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(189)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(547)
「m10 40」の検索結果

つまみノブ RS PRO, M10 x 40 黒
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ = M10 x 40ネジ径 = 60mmネジ長さ = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 x 40 黒
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(5個)7日以内出荷仕様ネジ = M10 x 40ネジ径 = 60mmネジ長さ = 40mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 x 40 黒
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様ネジ = M10 x 40ネジ径 = 60mmネジ長さ = 40mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テンションレバー, M10 スチール
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 40mmハンドル材質 = スチールシャフト材質 = スチール長さ = 96mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 ステンレススチール
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(2個)7日以内出荷ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 63mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 ステンレススチール
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(2個)7日以内出荷ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 32mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 ステンレススチール
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(2個)7日以内出荷ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 20mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 ステンレススチール
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(2個)7日以内出荷ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 50mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 ステンレススチール
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(2個)7日以内出荷ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 40mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M10 フェノール
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M10。取付部径 = 15mm。ハンドル材質 = フェノール。シャフト材質 = スチール。取付部材質 = 亜鉛めっきスチール。長さ = 113mm。カラー = 黒。。RS Pro 亜鉛めっきスチールテーパーハンドル、 M10 x 15 mm信頼性の高い RS Pro シリーズのこの先細レバーは、快適なグリップを備え、操作が簡単で迅速です。 高品質な素材を用いた堅牢な設計を特長としています。ハンドルは、耐熱性に優れた化合物であるフェノール樹脂製です。オイルやグリースから保護します。113 mm の大きさで、十分に保持できるスペースがあります。さらに、シャフトは高品質スチール製で強度と耐久性に優れ、亜鉛めっきされています。これにより、腐食耐性と高い温度耐性が実現されています。動作温度範囲が -30 → +140 ° C のため、調理器具やその他の極端な温度環境での使用に最適です。 危険物質が 0.1% を超える物質は存在しないため、 RoHS に準拠し、 EU のガイドラインに適合しています。この製品は、機械工具、ガーデンツール、グリル、木材ストーブなど、幅広い用途に役立ちます。特長と利点.黒色のテーパーレバー .亜鉛めっきスチール製シャフト .フェノール樹脂製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .オス M10 ねじ .インサートの長さは 15 mm です .長さ 113 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 40mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥9,298税込¥10,2281袋(2個)7日以内出荷亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 40mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 92mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥8,298税込¥9,1281袋(2個)7日以内出荷亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 40mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 78mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(2個)7日以内出荷RS Pro ナイロンハンドル - スチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 40mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = スチール長さ = 83mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M10 直径:36mm シルバー
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷品番237716 - マット仕上げステンレススチール - パターン7910. RS Proステンレススチール製ノブ. 精巧な仕上げのRS Proウイングノブ製品です。この固定具にはオスメス両方があり、今までになくシンプルな設計が可能になります。本体とインサートの両方がステンレススチール製で、他の材質のように簡単にねじ山が摩耗しません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点. サイズ: M6 → M10. 銀めっき仕上げ. 長寿命. 比較的高トルクで締め付け可能仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 40mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 36mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M10 直径:60mm 黒
RS PRO¥9,498税込¥10,4481袋(10個)7日以内出荷RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 40mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 60mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M10 直径:45mm 黒
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(10個)7日以内出荷RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 45mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ボールソケットジョイント RS PRO スチール M10, 47mm x 47.5mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(4個)7日以内出荷RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様ロッド接続ねじ = M10ボールの直径 = 16mm全体の長さ = 47mm全幅 = 47.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:50mm 黒
RS PRO¥9,498税込¥10,4481袋(10個)7日以内出荷ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 50mm。穴長さ = 29mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒
RS PRO¥9,298税込¥10,2281袋(10個)7日以内出荷ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 40mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 60mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:50mm 黒
RS PRO¥9,498税込¥10,4481袋(10個)7日以内出荷ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(10個)7日以内出荷ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:50mm 黒
RS PRO¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 50mm。穴長さ = 29mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒
RS PRO¥9,298税込¥10,2281袋(10個)7日以内出荷RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(10個)7日以内出荷ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm穴長さ = 30mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M10x1.5 メス スチール ボア10mm 全長56mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro M10 x 1.5 メススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 56 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構で使用します。一般に、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などに使用されます。 ロッドエンドは、潤滑不要のゼロメンテナンスオプションです。全長は 56 mm で、動的定格荷重は 20 、 000 ニュートン、静的定格荷重は 10 、 700 ニュートンです。メスねじ接続は、ねじサイズが M10 x 1.5 で、内径は 10 mm です。カーボンスチール製ボディ、ハイカーボンベアリングスチールボール、銅合金インサートで構成されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部であるこのコンポーネントは徹底的にテストされ、高い耐久性と一貫性を発揮します。また、安全な静電気放電に関しては、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M10 x 1.5 メス接続 メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長: 56 mm 動的負荷定格: 20 、 000 N 定格静的負荷: 10 、 700 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様接続サイズ = M10x1.5 メス内径 = 10mm材料 = スチール動定格荷重 = 20000N静定格荷重 = 10700N全体の長さ = 56mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥9,698税込¥10,6681リール(10m)7日以内出荷RS Pro PVC フレキシブルチューブ、白色、強化、外径 16 mm 、曲げ半径 40 mm 、長さ 10 m 、水用途RS Pro シリーズのこの柔軟な強化 PVC チューブは、超衛生的な熱結合技術を使用して製造されています。これにより、製造工程で化学薬品が不要になります。高品質の PVC 外被は鮮やかな白色の臨床仕上げで押出成形され、 TPE ミラーが滑らかな内面によりフローが改善されています。このタイプのフレキシブルチューブは、キャラバン、海洋産業の水供給システムによく使用されます。 無臭で汚れのない特殊材質を使用したチューブには、カドミウムとシリコンは含まれていません。厳選されたポリエステルファイバにより、チューブの圧力が効果的にバランス調整された状態に維持されます。また、幅広い温度範囲にわたり、優れた耐キンク性を発揮します。 このチューブは、建設業界向けの水規制アドバイザリースキーム( WRAS )の認定を受けています。BS 6920 規格の水中での材質のテストも実施されています。このパイプは、自動販売機、硬水軟化装置、飲料水のパイプなど、さまざまな用途で使用されています。特長と利点白色の強化 PVC フレキシブルチューブ 水の用途に適しています 長さ 10 m 内径 10 mm 外径: 16 mm 曲げ半径: 40 mm 最小動作温度は -15 ° C です 最大動作温度は +70 ° C です 最大作動圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径10mm、外径16mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途食品、代表規格WRAS、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+70℃、色白、長さ10m、曲げ半径40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m
RS PRO¥709税込¥7801リール(10m)当日出荷仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m
RS PRO¥839税込¥9231リール(10m)当日出荷仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 5mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 10m
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 1.6mm外径 = 3.2mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 10m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 10m
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 1.5mm外径 = 3.5mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 10m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 10m
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 0.5mm外径 = 2.1mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 10m食品等級 = あり
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷RS Pro 強化供給. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 40mm外径 = 49.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m補強 = ありmm
フレキシブルチューブ RS PRO 10m
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 2mm外径 = 4mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 10m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 10m
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 1mm外径 = 2mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 10m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 10m
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 1.5mm外径 = 2.5mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 10m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 10m
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 0.5mm外径 = 1.5mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 10m食品等級 = あり
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10m
RS PRO¥1,198税込¥1,3181リール(10m)欠品中仕様バックの材質 = EPDM幅 = 20mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
...