カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(20)
  • 大阪魂(880)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(183)
  • omron(オムロン)(162)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • 十川ゴム(122)
  • ParkerTAIYO(108)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(84)
  • TRUSCO(83)
  • コガネイ(82)
  • 旭精工(80)
  • StarTech.com(80)
  • 三木プーリ(67)
  • イマオコーポレーション(66)
  • エスコ(63)
  • サンワサプライ(57)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(57)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • ダイヤトレンド(42)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 70」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRORS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 ARS PRO
259税込285
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティコネクタ オス RS PRORS PRO ヘビーデューティコネクタ オスRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
コンタクト数3タイプインレットコネクタ定格電流(A)15取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け定格電圧(V)250 acオス・メスオス端子種別ファストンボディ向きストレート材質(コンタクト)銅合金仕様IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの確認先 : 776-9122 776-9122. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A RS PROIECコネクタ C13 メス パネルマウント 10ARS PRO(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ RS PRORS PRO 熱収縮チューブRS PRO
1,998税込2,198
1セット(10m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 黒RS PRO
4,198税込4,618
1リール(10m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルシールド RS PRORS PRO ケーブルシールドRS PRO
3,500税込3,850
1袋(5m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 黒RS PRO
2,498税込2,748
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 赤 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 赤RS PRO
2,598税込2,858
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECコネクタ RS PRORS PRO IECコネクタRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 白 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 白RS PRO
2,898税込3,188
1リール(10m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 黒RS PRO
2,998税込3,298
1リール(10m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1481 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, 0℃ に +700℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1481 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, 0℃ に +700℃RS PRO
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +700℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = ANSIANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 容量センサ RS PRORS PRO 容量センサRS PRO
15,720税込17,292
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 13mm(外径) RS PRORS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 13mm(外径)RS PRO
2,598税込2,858
1セット(3個)
7日以内出荷
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 10mm外径 = 13mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%最高使用温度 = +70℃引張強度 = 60 MPaアクリルチューブ - 押出形成. 優れた光学特性を備えた押出形成熱可塑樹脂アクリルチューブ ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸 / アルカリへの強い耐性及び耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
誘導型センサ RS Pro バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 RS PRO誘導型センサ RS Pro バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = バレル形スレッドサイズ = M12×1出力タイプ = NPN検出範囲 = 2 mmターミナルタイプ = ワイヤリード電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 44mm最大DC電圧 = 30V取り付けタイプ = 埋込型スイッチング電流 = 200 mAハウジング材質 = 黄銅、ニッケルめっき基準適合 = cULus認定, EN 60947-5-2, RoHS対応, UL標準製品. RS Pro誘導型センサは、正確な検知、長期に渡る信頼性、高い精度を特長としています。 これらのセンサは、完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。. 特長と利点. IP67ニッケル黄銅ハウジング、PBT検出面付き 組み込み可能 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ 過負荷保護 EN60947-5-2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 誘導型センサ バレル形 RS PRORS PRO 誘導型センサ バレル形RS PRO
6,990税込7,689
1個
7日以内出荷
RS PRO ヘビーデューティコネクタ メス RS PRORS PRO ヘビーデューティコネクタ メスRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプアウトレットコネクタ取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け定格電圧(V)250 acオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 青 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 青RS PRO
2,698税込2,968
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 赤 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 赤RS PRO
2,298税込2,528
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 青 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 青RS PRO
1,398税込1,538
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐりドリルビット RS Pro HSS M5 全体長70 mm カッター径10mm シャンク径6 mm ねじ込み RS PRO座ぐりドリルビット RS Pro HSS M5 全体長70 mm カッター径10mm シャンク径6 mm ねじ込みRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M5パイロット直径 = 5.3mmパイロット長さ = 6.5mmカッター径 = 10mmカッター長さ = 12.5mmシャンクタイプ = ねじ込みシャンク径 = 6 mm全体長さ = 70 mm材質 = HSSHSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
RS Pro 熱電対 XQ-1482 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, 0℃ に +700℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1482 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, 0℃ に +700℃RS PRO
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +700℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = ANSIANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 白 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 白RS PRO
3,298税込3,628
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応