カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(147)
  • omron(オムロン)(91)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(49)
  • OSG(オーエスジー)(39)
  • 協和(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • エスコ(22)
  • 三菱電機(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • コガネイ(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • ユニックス[建築金物](12)
  • TDT(田野井)(9)
  • KTC(8)
  • KITO(キトー)(7)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(7)
  • CKD(6)
  • ノーブランド(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×150」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm 粘着剤, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm 粘着剤, 150 x 150mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm 粘着剤, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm 粘着剤, 150 x 150mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ RS PRORS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブRS PRO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵テストプローブ コネクタ タイプ = バナナジャック ヒューズ = あり 安全カテゴリ電圧 = 1000V 安全カテゴリ = CAT III 1000 V 安全カテゴリレベル = CAT III 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。RS Pro ヒューズ使用テストプローブ、 1000V 、 GS38. マルチメータテストリードセットを取り付けるには、これらの RS Pro ヒューズプローブが高エネルギ回路で安全に電圧測定を行うために必要です。GS38安全規格及びIEC1010 Cat III 1000 V安全基準を満たしています。各プローブには、 500mA 1000V HRC ヒューズが装着されています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照 アドオンワニ口クリップは、ヒューズ付きテストプローブおよびマルチメータテストリードセットと組み合わせることができます。GS38及びIEC1010 Cat III 1000 Vの要件を満たすヒューズ付きわに口クリップ構成にすることができます。 ワニ口クリップ ( 別名ワニ口クリップ ) は鋭い歯およびばねの設計が速く、容易なテスト関係を作るために何でもに付けることができることを意味するので非常に有用である。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。特長と利点. IEC1010定格: 1000 V Cat III / IV二重 / 強化 GS38準拠 1.2 m二重被覆シリコンケーブル 2色層 1.0 mm2 c.s.a.公称外径Φ3.6 mmの多重より線フレキシブル銅コア 定格温度: -10 ℃ → +150 ℃ ヒューズ定格: 500 mA / 1000 V / 50 kA. 次のものも利用できます ヒューズ ; 付きテストプロおよびマルチメータテストリードセットで使用するための薄い細絶縁プロセット 262-7770 。 ; ヒューズ付きテストプロ及びマルチメータテストリードセットとともに使用するためのシャッター付きランタンプローブセット 262-7786 テストリードセット ; 125-3735 用 125-3735 用 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 非絶縁 チューブ型リング端子 RS PRORS PRO 非絶縁 チューブ型リング端子RS PRO
6,798税込7,478
1袋(4個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 誘導型センサ バレル形 RS PRORS PRO 誘導型センサ バレル形RS PRO
7,370税込8,107
1個
7日以内出荷
RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(1253732) RS PRORS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(1253732)RS PRO
6,998税込7,698
1個
欠品中
仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT III高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリード及びクリップは、赤と黒1つずつのペアで提供されます。. ヒューズ付きプローブキット、ストレートプラグ、1000 V. このヒューズ付きテストリードキットは高度な保護性能を備えていて、最大1000 Vの高エネルギー回路を安全に計測することができます。高い安全性を実現できるように赤と黒の両方のプローブにヒューズが付いています。交換用ヒューズもご用意しています。RS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照してください。. 特長と利点. ストレートプラグ 各リードには500 mA / 1000 V 50 kAの速断型高遮断容量ヒューズが付いています。 一体型ヒューズホルダ 摩耗インジケータを搭載した二重絶縁シリコンケーブル. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ライトデューティ ベース / アーム RS PRORS PRO ライトデューティ ベース / アームRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm