カテゴリ
- 電気材料(20)
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 機構部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(416)
- SMC(241)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(28)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- エスコ(18)
- SICK(18)
- TRUSCO(15)
- タイガースポリマー(14)
- コガネイ(13)
- 岩崎製作所(13)
- アズワン(12)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- 北陽電機(11)
- 潤工社(10)
- ハーティング(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(10)
- 弘進ゴム(9)
- 三菱ふそう(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
「m10×65」の検索結果
特価

RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65
RS PRO¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070i-Nディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65
RS PRO¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ: 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチスクリーン、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3102iディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65ディスプレイの色 = 色℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 フラッシュなし 50Hz
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 65mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 102mm。外径 = 113mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 農業。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 10m。曲げ半径 = 284mm。。RS PRO 13RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro OD8032-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm風量 = 75.1cfm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 32mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 8バール。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 10m。曲げ半径 = 114mm。。RS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷RS Pro OD6025-48HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 48 V dc ± 10 % 定格電力: 3.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.08 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.8W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.9 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro OD172SAP-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 製で UL94 V-0 、プラスチック製インペラを備えています。22 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 15 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.97 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 気流: 235 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 52 ( dB ) 最大 静圧: 0.79 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 15W奥行 = 51mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 52dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 23。。RS Pro 2 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスコネクタ付きの RS Pro Coil チューブは、加圧した空気システムで使用するために製造された軽量で柔軟なコンポーネントです。優れた流動性を備え、狭い場所での作業に適しています。 1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)スプリング式スイベルカップリングにより Coil が回転し、ねじれを防止します。Coil には 23 本の巻線があり、最長 2 m まで伸張できますチューブは、最大動作圧力 10 bar で、温度範囲は -20 → +65 ° C ですDurable な軽量( PUR )ポリウレタン製で、青色です。 PUR 素材の優れた耐摩耗性と耐キンク性も備えています。 このチューブは、多くの場合、自動修復ワークショップ、ワークステーション、又はロボットに使用されます。RS Pro 製品と同様に、高い基準で製造され、確かな性能を発揮します。特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 2 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 23 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ .ポリウレタン製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 127mm。外径 = 139.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 3.7バール。使用流体/用途 = 農業。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 10m。補強 = ありmm。。RS Pro軽量ミディアムデューティ吸引及び供給ホース. RS Pro軽量ミディアムデューティ供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、天候の影響に対する優れた耐性を備えています。特長と利点. 丈夫、耐久性、優れた柔軟性 スムーズボアにより最適な流量を維持 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 標準色: オリーブグリーン、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の吸引や放出に最適です。農業、産業、建設業界で人気の製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M8 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(10個)7日以内出荷レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M8。取付部径 = 10mm。ハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン。シャフト材質 = ステンレス鋼。長さ = 65mm。カラー = 黒。。ナイロンテーパーハンドル. 粉砕の心配がないつや消し仕上げの15 %ガラス繊維入りナイロン6製 オス型はA2ステンレススチール製スタッド、メス型はネジ山を直接ナイロンハンドルに切り込み ほとんどの産業用化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲: -20 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 32mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 8バール。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 10m。曲げ半径 = 102mm。。RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ 16 、 000 、 000 色 IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070iディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65寸法 = 201 x 147 x 39 mmmmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 76mm。外径 = 87.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 6 バール。使用流体/用途 = 燃料オイル。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 青。長さ = 10m。曲げ半径 = 342mm。。RS PRO PVC 耐油デリバリーホース. この中重量のRS PRO PVCデリバリーホースは、ディーゼル、ガソリン、鉱物性オイル/燃料の吸引と注入を目的として特別に開発されました。このホースは、つぶれにくくよじれにくいホワイトPVCヘリックスで補強されており、強靭で柔軟性に優れています。滑らかボアにより最適フローを実現します。特長. 多種多様な燃料類・油脂類に耐える 滑らかなボアで最適フローを維持 寒冷地でも柔軟性を維持 高真空度と高圧に対応した構造 標準カラー:ブルー、ホワイトヘリックス . 用途. 燃料やオイルの輸送用です。RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 102mm。外径 = 114.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 10m。曲げ半径 = 459mm。。RS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 24.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 9 bar。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 10m。補強 = あり。。RS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 24.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 9 bar。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 10m。補強 = あり。。RS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチ
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS PRO V18仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 3/4 (フィルター), G 3/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 65L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS Pro 6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスこのフレキシブル RS Pro Coil チューブ(コネクタ付き)は軽量で、加圧空気装置用に設計されています。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。流量特性に優れています。 このチューブは 81 巻線を備え、最大動作長は 6 m です両端のスプリング式スイベルカップリングは、 Coil を回して回すのに役立つ 1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)です。この部品の動作温度は -20 → +65 ° C で、最大圧力 10 bar で機能します。Coil は青色で、 PUR (ポリウレタン)素材により、ねじれや摩耗に対する耐性に優れています。このチューブの内径は 5 mm 、外径は 8 mm です。 高品質に製造され、自動修理やロボット工学などのさまざまな用途で優れた性能を発揮します。特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 6 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 81 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ . PUR (ポリウレタン)製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:35mm 台座取り付け
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 10mm径
RS PRO¥6,398税込¥7,0381セット(5個)7日以内出荷アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチ
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷RS PRO 18仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 3/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 65L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
ホース RS PRO 5m
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径20mm、外径26.5mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、 真空、最大使用圧力23パー、使用流体/用途産業用、代表規格EU 10/2011、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+65℃、色クリア、長さ5m、フレキシブルありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(2個)7日以内出荷表に示しているインサート長は、最小値です。RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(2個)7日以内出荷表に示しているインサート長は、最小値です。RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 10mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M6 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M6 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(2個)7日以内出荷表に示しているインサート長は、最小値です。ナイロン製ハンドル - スチール、メスねじ付きインサート. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 スペースが限られた場所に最適 ハンドルを引いて、セレーション加工されたドライブを中心に回転させることで必要なクランプ圧を得られる 六角キーを使用することも可能。42 mm及び43 mmには3 mm、65 mm及び78 mmには4 mm、83 mmには5 mmを使用のこと仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン取付部材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(2個)7日以内出荷RS PRO V20仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 10mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン取付部材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(2個)7日以内出荷表に示しているインサート長は、最小値です。RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(2個)7日以内出荷表に示しているインサート長は、最小値です。RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 10mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応