カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(213)
  • 大阪魂(193)
  • OSG(オーエスジー)(123)
  • エスコ(111)
  • Murrelektronik Limited(49)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(48)
  • イマオコーポレーション(40)
  • ナベヤ(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • サンドビック(23)
  • omron(オムロン)(19)
  • brembo(19)
  • TRUSCO(18)
  • ユーエイキャスター(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • FMF(エフエムエフ)(18)
  • タカノ(16)
  • AFAM(アファム)(15)
  • アトムズ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 125」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
4,770税込5,247
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルシールド RS PRORS PRO ケーブルシールドRS PRO
3,198税込3,518
1袋(5m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS PRO Y形圧着端子 RS PRORS PRO Y形圧着端子RS PRO
15,980税込17,578
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 24V ac RS PRORS PRO リレー 24V acRS PRO
1,710税込1,881
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 絶縁 丸形圧着端子 RS PRORS PRO 絶縁 丸形圧着端子RS PRO
4,580税込5,038
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁 リング端子 RS PRORS PRO 絶縁 リング端子RS PRO
6,698税込7,368
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
流量トランスデューサ 0.05 → 10 L/分, 4.5 → 24 V dc RS PRO流量トランスデューサ 0.05 → 10 L/分, 4.5 → 24 V dcRS PRO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様最大流量 = 0.05→ 10 L/min電気的接続 = ケーブル制御出力 = パルス電源電圧 = 4.5→ 24 V dcパイプの直径範囲 = 8 mm最低動作温度 = -25℃最大使用温度 = +125℃併用 = 油及び水自動車用途で使用する場合は、燃料ポンプとキャブレター間の圧力調整器の前にトランスデューサを装着してガスの発生を最小限に抑える必要があります。 ガスの発生が予想される場合は、装置を垂直に取り付けてください。. 液体フロートランスデューサ. 装置内のフローに比例した周波数でパルス出力を生成します。 4つの絞りジェット(付属)のいずれか1つをエントリポートに挿入して、より低いフローレンジを提供することもできます。 このトランスデューサと組み合わせて使用するためのデジタルLEDカウンタが用意されています(RS品番 ; 348-1424 348-1424 )。. Features and Benefits. 水やほとんどの燃料など、多くの液体に対応 8 mm及び12 mm径のホースと接続 高い信頼性と正確性 約2 mの耐油シールドケーブル付き 最大動作圧力: 10バール. Product Application Information. Drink dispensing. Laboratory tests. Cooling equipment. Active flow alarms. Semiconductor plant
フローコントローラ 0.12→1.5 L/min, 4.5→24V dc RS PROフローコントローラ 0.12→1.5 L/min, 4.5→24V dcRS PRO
72,880税込80,168
1個
7日以内出荷
仕様最大流量:0.12 → 1.5 L/min 、 電気的接続:M12 Connector 、 制御出力:パルス 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:1/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 RS Proタービン流量計. 0.05 L/min~30 L/minの流量範囲で高性能を発揮するようになっています。このタービン流量計は、ボディの材質により、腐食性化学薬品の用途に最適です。また、ベアリングがサファイヤ製のため、長寿命で、信頼性が非常に高くなっています。. 特長と利点. 低コスト. 1-2 % FSD. サファイヤベアリング. ホール効果センサ. パルス出力(NPN標準). 定格: 10 bar. バイトンシール. 製品用途の情報. 検査室でのテスト. 冷却装置. アクティブ流量アラーム. 半導体プラント. エンジンテスト. 飲料分注. OEM用途
RS PRO リレー 230V ac RS PRORS PRO リレー 230V acRS PRO
1,270税込1,397
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
RS PRO リレー 240V ac RS PRORS PRO リレー 240V acRS PRO
1,690税込1,859
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC240端子形状プリント基板用端子動作機能非ラッチング式