カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(1,120)
- BIGM(丸山製作所)(611)
- ナベヤ(129)
- KHK(小原歯車工業)(101)
- OSG(オーエスジー)(95)
- NEC(89)
- エスコ(82)
- 岩田製作所(78)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(72)
- TRUSCO(59)
- ニューストロング販売(59)
- 八幡ねじ(48)
- MIYOSHI(小西製作所)(35)
- 日産ネジ(30)
- BELDEN(30)
- スーパーツール(28)
- アカギ(28)
- 三興マテリアルサプライ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「m12 45」の検索結果
特価

RS PRO 丸形コネクタ, 8極
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様M12-イーサネットケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けするこの便利なM12コネクタケーブルアセンブリは、Cat6 RJ45イーサネットプラグで終端処理されています。M12コネクタケーブルアセンブリはカップリングナットでしっかりと取り付けられ、センサや自動化装置に安全確実に接続できると同時に、RJ45接続でさまざまな高速イーサネットに対応することができます。. 特長と利点 絶縁抵= 100 M ネオプレン製のOリング ニッケルめっき黄銅カップリングナット M12コネクタはIP67保護等級 RJ45コネクタはIP20保護等級 ケーブル断面: 26/7 AWG. 絶縁抵抗= 100 MΩ ネオプレン製のOリング ニッケルめっき黄銅カップリングナット M12コネクタはIP67保護等級 RJ45コネクタはIP20保護等級 ケーブル断面取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)30コネクタM12定格電流(mA)500動作温度(℃)+75コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
RS Pro ナットボックス セルフロック ステンレス鋼 545個
RS PRO¥18,980税込¥20,8781キット(1個)7日以内出荷仕様個数 = 545ナットタイプ = セルフロックねじサイズ = M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールNyloc. ISOメートルねじ付き戻り止めナット ポリプロピレン製コンパートメント収納ボックス入りRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 230V ac
RS PRO¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式